7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。【用途】・医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器
質量(g)13 タイプキャリッジ 推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

・8軸タイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。・キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。【用途】・医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器【注意】・取付プレートは、ショートタイプ、8軸タイプのキャリーには取り付けできません。
質量(g)15 タイプキャリッジ 8輪タイプ 推奨ねじM3小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

MLG-20C-8 マルチローラーリニアガイドレールMLG20型ミニタイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
材質ローラー:ポリアセタール(POM)、ピン:ステンレス鋼(SUS303)、プレート:ステンレス鋼(SUS304)、ボール:鋼(SUJ) 質量(g)15 推奨ねじM3小ねじ:ねじ長さ=取付板厚+4まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器 質量(g)13 材質(ローラー部)ポリアセタール(POM) 材質(ボール)鋼(SUJ) 材質(プレート)ステンレス鋼(SUS304) 推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4mmまで 材質(ピン)ステンレス鋼(SUS303) アズワン品番64-8611-06 RoHS指令(10物質対応)対応 許容ラジアル荷重(N)40 許容アキシアル荷重(N)40
1個
999 税込1,099
当日出荷

MLG-20CS キャリッジ ショートタイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)キャリッジ ショートタイプ
RoHS
キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200mm/sで、100mmを30万回往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100mmが追加になりました。ショートキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。
質量(g)13 推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

・ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。・キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。【用途】・医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器【注意】・取付プレートは、ショートタイプ、8軸タイプのキャリーには取り付けできません。
質量(g)11 タイプキャリッジ ショートタイプ 推奨ねじM3小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

MLG-20C専用レールです。軽くて丈夫なアルミニウム合金製です。アルマイト処理により、耐食性にも優れています。
用途各種産業機器用。 適合【リニアガイドキャリッジ】MLG-20C トラスコ品番195-6707 材質アルミニウム合金 長さ(mm)300 幅(mm)20.2 高さ(mm)9.5 使用温度範囲(℃)0~40 寸法L(mm)300 穴数6 穴ピッチ(mm)50 推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルトM4 RoHS指令(10物質対応)対応 水平荷重(N)40/4.0(ガイド・キャリッジ適正組み合わせ時)
1本
999 税込1,099
翌日出荷