14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレーム19mm厚タイプ SDEL9LP300P LAMP(スガツネ工業) 動画あり
丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
質量(g)1360
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミフレーム26mm厚タイプ SDEL6LP300P LAMP(スガツネ工業) 動画あり
丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
質量(g)1820
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

アルミ合金製のため軽量です。
材質アルミ合金 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミパインプハンドル
ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。
用途工作機械、大型扉など U字形種類組立形 グリップ径(Φmm)27 材質アルミニウム合金 仕上シルバーアルマイト処理 ブラック 取付け方法丸穴 種類ハンドル 耐荷重(N)500 面付形種類U字形
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)パイプハンドル 213型 パイプ
エコ商品
ハンドルを引くと同時にラッチが解除されるワンアクションタイプです。本品と同じパイプを使用した、ラッチなしの面付ハンドルもあります。
材質アルミ合金 高さ(mm)80 種類面付ハンドル グリップ径(Φmm)30 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類組立形 面付形種類U字形
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面取付専用のドアハンドルです。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。受注対応で太さや長さ違いもご用意できます。
付属品六角棒スパナ1/8 材質ステンレス鋼(SUS304) シルバー系 高さ(mm)68
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
d6 W50 H50 NM6×1 寸法P1(mm)15 寸法P3(mm)300 寸法t3(mm)12 寸法T16 寸法P210 寸法T211.5
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

・ねじ止めタイプの丁番です。
A6 dΦ6.2穴Φ12.4皿 W50 H50 質量(g)115 寸法P1(mm)30 寸法P3(mm)300 寸法T16 寸法P210 寸法T211.5
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A80 質量(kg)19.8 B10 H275 t19 H225 H1125 B162.5 寸法P1(mm)27.5 寸法P3(mm)300 寸法P4(mm)250 寸法P235
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷

アルミグリップハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)アルミグリップハンドル
エコ商品
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。
用途ワゴン、操作用パネル。 材質アルミニウム合金 高さ(mm)90 種類裏止めハンドル グリップ径(Φmm)24 仕上アルマイト処理 取付け方法めねじ 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ネクタイ掛 STR型
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき) すべり止め部:ブラック 仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミパイプハンドル APH型
エコ商品
表からねじ止めできる、シンプルなデザインの面付ハンドルです。パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。長さ違いも製作可能です。パイプとブラケットの嵌合部のすき間が全周均等になる工夫がされているため、美しく組み立てられます。
用途工作機械、大型扉など 材質ポリアミド(PA) ブラック 高さ(mm)61 種類面付ハンドル グリップ径(Φmm)25 仕上シルバーアルマイト処理 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類組立形 面付形種類U字形
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。
用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など 材質ステンレス鋼(SUS316) 種類ハンドル 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード