6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ) LAMP(スガツネ) 動画あり
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430) 種類スイベルヒンジ 穴径(Φmm)(中央部)12 仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm)12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ) LAMP(スガツネ) 動画あり
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) 種類スイベルヒンジ 穴径(Φmm)(中央部)34 仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm)34
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質ステンレス鋼(SUS430) 種類スイベルヒンジ 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 中央部穴径(Φmm)21.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質ステンレス(SUS430) トラスコ品番799-9135 質量(g)575 種類スイベルヒンジ 外形(mm)128 仕上光沢バレル研磨 定格トルク(N・m)7 穴径(mm)75.0
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ) LAMP(スガツネ) 動画あり
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) 種類スイベルヒンジ 穴径(Φmm)(中央部)50 仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm)50
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質ステンレス(SUS430) トラスコ品番799-9101 質量(g)545 種類スイベルヒンジ 外形(mm)128 仕上光沢バレル研磨 定格トルク(N・m)5 穴径(mm)75.0
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ