ガラス天板のキャビネットに、ガラス蝶番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番XL-GC04、観音開き錠XL-GC01や開戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラス天板のキャビネットに、ガラス丁番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。
材質亜鉛合金(ZDC)
仕上クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)8
材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき
ガラス天板のショーケースに、ガラス蝶番GS-GH5型を使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番GS-GH5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。
用途家具・ショーケース用
材質亜鉛合金(ZDC)
ガラスショーケースのインセット扉用蝶番です。天板ガラス受GS-GB5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。仮止め機能により一人でも簡単に扉を取り付けられます。調整ねじを回すことで、取付後に扉を左右に±2.5 mmずつ調整できます。
用途家具・ショーケース用
付属品パッキン(t5 mm用)六角棒スパナ呼び2.5
材質亜鉛合金(ZDC)
形状ピボット(軸吊)丁番型
付加機能左右調整機能
最大扉高さ(mm)900
最大扉幅(mm)600
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32
質量(g)198
種類標準
奥行(mm)75
取付け方法壁付け
材質(フック)亜鉛合金(ZDC)
付加機能なし
耐荷重(N)100
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)160
奥行(mm)63
材質亜鉛合金(ZDC)
取付け方法壁付け
種類標準
耐荷重(N)100
付加機能なし
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行(mm)53.9
取付け方法壁付け
種類標準
付加機能なし
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×25
関連キーワード