ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
トラスコ品番481-1381
材質ステンレス鋼(SUS304)
色シルバー
質量(g)5
種類棚受
仕上ヘアライン仕上
耐荷重N(kgf)352.8(36)
耐荷重(N)588
棚受け金具棚柱用
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7409
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:20.4
寸法A(mm)22.6
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)20.4
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)20.6
寸法A22.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥899
税込¥989
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-5807
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:9.3
寸法A(mm)12
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)9.3
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)9.5
寸法A12
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥629
税込¥692
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-2661
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:18.9
寸法A(mm)23.2
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)18.9
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)19
寸法A23.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥899
税込¥989
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-2639
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:14.1
寸法A(mm)16.7
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)14.1
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)14.3
寸法A16.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥629
税込¥692
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7379
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:25.3
寸法A(mm)30.5
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)25.3
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)25.5
寸法A30.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-5789
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:22
寸法A(mm)25.8
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)22
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)22.2
寸法A25.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥859
税込¥945
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-4220
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:7.7
寸法A(mm)9.5
適合板厚(mm)1.6
寸法B(mm)8
寸法D1(mm)7.7
キャップサイズ(mm)厚さ:8
寸法d2(mm)8
寸法A9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥629
税込¥692
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番225-0498
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:15.8
寸法A(mm)18.2
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)15.8
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)15.9
寸法A18.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥629
税込¥692
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7401
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:30
寸法A(mm)33.3
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)30
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)30.1
寸法A33.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-4200
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:37.9
寸法A(mm)42.7
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)37.9
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)38
寸法A42.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
種類グロメット
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
種別棚受けカバー
材質エラストマー(TPE)
色ライトグレー
質量(g)0.8
種類棚受
仕上-
耐荷重N(kgf)-
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
ステンレス鋼製棚受 AP-FB20型にかぶせて使用するキャップです。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。キャップを上下逆に差込み、棚板に半円径の溝加工を施すと、キャップのカマボコ状の突起がずれ止めになります。ブラウンが新しく加わりました。
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類その他
仕上研磨
取付け方法壁付け
耐荷重(N)98
吊下荷重N(kgf)98(10)
棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
棚受 SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。棚の清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)4.9
種類その他
付加機能ズレ防止
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具棚柱用
黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
材質/仕上(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エラストマー/ブラック
材質(本体)鋼
表面処理黒亜鉛めっき
材質(カバー)鋼
材質(底部)エラストマー(黒色)
SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
材質エラストマー(TPE)
色ブラック
質量(g)0.8
種類棚受
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥63
税込¥69
欠品中
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ
種類特殊形
ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)0.8
種類引手
仕上ヘアライン仕上
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿木ねじ
棚受け金具L型棚受け
ロングセラーの、指をかけやすい形状のつまみです。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
取付部めねじ
肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
材質ステンレス鋼(SCS14)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨
種類ハンドル
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
角度調整機能付棚受 AP-FK20使用時に、棚板転倒防止のため取り付ける棚ダボです。棚受 SPE-FB20S型やAP-FB20型に差し込んで使用します。
材質ポリエチレン(PE)
色ホワイト
アズワン品番64-6768-49
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。
操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。
仕様●全長(mm):485●ストローク(mm):200●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):200●伸長時の長さB(mm):485●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):200●伸長力(kgf):20●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:ご使用の際は、ピストンロッドが下向きになるよう取り付けてください。●注意:-30℃~86℃の範囲内でご使用ください。●注意:最大圧縮となる位置で、ピストンロッドに11mm以上の押込み余裕を残すように取り付けてください。●注意:ガススプリングを自由長さ以上に伸ばさないでください。絶対に分解しないでください。高圧の窒素ガスが封入されているため危険です。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:ドイツ●コード番号:225-4850
アズワン品番67-5604-30
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ガラスショーケースのインセット扉用蝶番です。天板ガラス受GS-GB20型やシリンダーガラス錠GS-GL20型と一緒に使うことでデザインを統一できます。仮止め機能により一人でも簡単に扉を取り付けられます。調整ねじを回すことで、取付後に扉を左右に±3 mmずつ調整できます。
用途家具・ショーケース用
付属品パッキン(t6 mm用)六角棒スパナ呼び3
材質亜鉛合金(ZDC)
形状ピボット(軸吊)丁番型
適合扉高さ(mm)1600以下
付加機能左右調整機能
耐荷重(N)196/セット
適合扉幅(mm)700以下
適合ガラス厚(mm)6、8
最大扉高さ(mm)1600
最大扉幅(mm)700
DUOタイプ専用のベースです。
材質ポリアミド(PA)
付属品十字穴付皿タッピンねじ3×16
ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別左
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
SLIMタイプ専用グライドです。耐候性のある素材を使用しているため、屋外でもお使いいただけます。
用途カーペット、コルク、リノリウムなど
JOINTタイプ専用グライドです。耐候性のある素材を使用しているため、屋外でもお使いいただけます。
用途カーペット、コルク、リノリウム、コンクリートなど
1個
¥39
税込¥43
3日以内出荷
トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
材質PBT樹脂(ガラス入)
仕様制動方向:左回転使用温度:0 ℃~40 ℃
色ブラック
質量(g)30
種類平蝶番型
使用温度範囲(℃)0~40
長さL(mm)60
幅W(mm)36
開き角度(度)110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ