カテゴリ
- 建築金物(23)
- 機構部品(17)
- オフィス家具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(3)
- ホンダ(249)
- RS PRO(161)
- SMC(77)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](29)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- 常栄継手工業(21)
- フジトク(19)
- 三菱ふそう(14)
- AMPHENOL(14)
- メディアカバーマーケット(14)
- コガネイ(13)
- 第一計器(13)
- MICROCHIP(12)
- フエニックス・コンタクト(10)
- NACHI(不二越)(8)
- ラムマウント(7)
- トヨタ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「mp b20」の検索結果
特価

ステンレス棚受 SPM-20B
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。トラスコ品番481-1381材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン色シルバー質量(g)5種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)352.8(36)耐荷重(N)588棚受け金具棚柱用
(120038131)KD-232-190B-P20/穴埋めキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥919税込¥1,0111袋(20個)当日出荷取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。トラスコ品番224-2661材質ポリアミド(PA)色ブラック内径(Φmm)キャップ:18.9寸法A(mm)23.2適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)18.9キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)19寸法A23.2RoHS指令(10物質対応)対応
(120038130)KD-226-206B-P20/穴埋めキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥949税込¥1,0441袋(20個)当日出荷取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。トラスコ品番224-7409材質ポリアミド(PA)色ブラック内径(Φmm)キャップ:20.4寸法A(mm)22.6適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)20.4キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)20.6寸法A22.6RoHS指令(10物質対応)対応
(120038133)KD-305-255B-P20/穴埋めキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥879税込¥9671袋(20個)当日出荷取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。トラスコ品番224-7379材質ポリアミド(PA)色ブラック内径(Φmm)キャップ:25.3寸法A(mm)30.5適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)11.5寸法D1(mm)25.3キャップサイズ(mm)厚さ:11.5寸法d2(mm)25.5寸法A30.5RoHS指令(10物質対応)対応
穴埋めキャップ KD型
LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)¥719~税込¥791~1セット(20個)当日出荷取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)色ブラック種類グロメット
スチール鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1セットほか当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
アルミ製 棚柱 AP-DM型
LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート AP型
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷吊金具として幅広くご使用いただけます。付属品AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類その他仕上研磨取付け方法壁付け耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)98(10)
ステンレス棚柱 SM型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から翌日出荷棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
ルーター用隠し丁番
LAMP(スガツネ工業)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
棚受カバー
LAMP(スガツネ工業)¥63税込¥691個当日出荷SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。材質エラストマー(TPE)色ブラック質量(g)0.8種類棚受RoHS指令(10物質対応)対応
薄型アジャスター MKRL型
LAMP(スガツネ工業)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。材質/仕上(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エラストマー/ブラック材質(本体)鋼表面処理黒亜鉛めっき材質(カバー)鋼材質(底部)エラストマー(黒色)
ステンレス鋼製戸引手
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。付属品Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)0.8種類引手仕上ヘアライン仕上
ステンレス鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から4日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。付属品十字穴付丸皿木ねじ材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン棚受け金具L型棚受け
ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上)
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製 棚柱 AP-DH型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。厚さ(mm)約6.5
ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。材質ステンレス鋼(SCS14)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
トルクダンパー TD14B1
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。仕様制動方向:左回転材質ポリアセタール(ガラス入)色ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応
角度調整機能付棚受
LAMP(スガツネ工業)¥329税込¥3621セット当日出荷棚受SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の角度調整機能付棚受です。用途木板棚用色ホワイト付加機能角度調整最大適合板厚(mm)20アズワン品番64-6768-48耐荷重(N)98最小適合板厚(mm)18棚受け金具その他棚受
ダンパーヒンジ TD28B1
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から3日以内出荷トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)仕様制動方向:左回転使用温度:0 ℃~40 ℃材質PBT樹脂(ガラス入)色ブラック質量(g)30種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~40長さL(mm)60幅W(mm)36開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
棚ダボ
LAMP(スガツネ工業)¥32税込¥351個当日出荷角度調整機能付棚受 AP-FK20使用時に、棚板転倒防止のため取り付ける棚ダボです。棚受 SPE-FB20S型やAP-FB20型に差し込んで使用します。材質ポリエチレン(PE)色ホワイトアズワン品番64-6768-49
金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ 耐候仕様
LAMP(スガツネ工業)¥909税込¥1,0001セット3日以内出荷から4日以内出荷SLIMタイプ専用グライドです。耐候性のある素材を使用しているため、屋外でもお使いいただけます。用途カーペット、コルク、リノリウムなど
ラウンドロッド用ガイド 200-36型
LAMP(スガツネ工業)¥459税込¥5051個3日以内出荷から4日以内出荷ローラー付ラウンドロッド、ラウンドロッド用のポリアミド製ロッドガイドです。取り付けには、溶接スタッド、皿ねじ(M6)を使用します。テーパー断面構造を採用しており、ロッドがスムーズに作動します。材質ポリアミド色ブラック
ダンパーヒンジ TD27B1
LAMP(スガツネ工業)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷から4日以内出荷トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)仕様制動方向:左回転使用温度:0 ℃~40 ℃材質PBT樹脂(ガラス入)色ブラック質量(g)30種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~40長さL(mm)60幅W(mm)36開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
ショルダースクリュー
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1袋(600個)ほか5日以内出荷本製品は、単板、合板、パーティクルボード、プラスチックなど、さまざまな材料に取り付けできます。凸凹部の長さは最低100mmとしてください。使用例のように凸凹の組み合せにすると、16mm以下の薄板にもご使用いただけます。A側凸部は、20mm×20mmとし、ショルダースクリューを取り付けてください。B側凹部は、25mm×20mmとし、幅12mm、深さ8.5mmの溝を掘り、4063A(別売)のクリップを取り付けてください。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製全回転引手
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から4日以内出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。用途配電盤、天井の点検口、床下収納扉等付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテンRoHS指令(10物質対応)対応
平行二軸トルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷から4日以内出荷対応板厚8mmの、小型で高トルクなヒンジです。全開、全閉時に軸が出っ張りません。2つの軸のトルクが異なるタイプは、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。用途航空機、鉄道、キャンピングカー、医療カート、店舗什器カバーなどの折りたたみテーブル材質ハウジング:亜鉛合金、軸:鋼質量(g)16使用温度(℃)0~60仕上ハウジング:すず・コバルト合金めっき、軸:素地推奨ねじ平先六角穴付き止めねじ開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,198税込¥6,8181セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
180035083 ガススプリング リフト・オー・マット
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。 操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。仕様●全長(mm):485●ストローク(mm):200●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):200●伸長時の長さB(mm):485●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):200●伸長力(kgf):20●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:ご使用の際は、ピストンロッドが下向きになるよう取り付けてください。●注意:-30℃~86℃の範囲内でご使用ください。●注意:最大圧縮となる位置で、ピストンロッドに11mm以上の押込み余裕を残すように取り付けてください。●注意:ガススプリングを自由長さ以上に伸ばさないでください。絶対に分解しないでください。高圧の窒素ガスが封入されているため危険です。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:ドイツ●コード番号:225-4850アズワン品番67-5604-30
金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ 耐候仕様
LAMP(スガツネ工業)¥42税込¥461個4日以内出荷JOINTタイプ専用グライドです。耐候性のある素材を使用しているため、屋外でもお使いいただけます。用途カーペット、コルク、リノリウム、コンクリートなど
ステンレス鋼製半回転引手
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。用途制御盤、配電盤、点検口など付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテンRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス丁番 GS-GH20型インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1セット4日以内出荷ガラスショーケースのインセット扉用蝶番です。天板ガラス受GS-GB20型やシリンダーガラス錠GS-GL20型と一緒に使うことでデザインを統一できます。仮止め機能により一人でも簡単に扉を取り付けられます。調整ねじを回すことで、取付後に扉を左右に±3 mmずつ調整できます。用途家具・ショーケース用付属品パッキン(t6 mm用)六角棒スパナ呼び3材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型適合扉高さ(mm)1600以下付加機能左右調整機能耐荷重(N)196/セット適合扉幅(mm)700以下適合ガラス厚(mm)6、8最大扉高さ(mm)1600最大扉幅(mm)700
ステンレス鋼製棚受AP-FB20型
LAMP(スガツネ工業)¥129税込¥1421個4日以内出荷アルミ製棚柱AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状で、下図(イラスト)のように展示物の邪魔になりません。トラスコ品番223-9319塗装ブロンズ