カテゴリ

  • 店舗什器・備品(8)
  • 測定用品(7)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 梱包用品(1)

「dpu-s245」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セイコーインスツル製モバイルプリンタ DPU-S245 Bluetooth対応 セイコーインスツル

    セイコーインスツル製モバイルプリンタ DPU-S245 Bluetooth対応

    セイコーインスツル
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱
    5日以内出荷
    質量(g)約280種類バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE128,PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、文字:拡張グラフィックス文字セット、カタカナ文字セット、コードページ1252文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字形式コマンド:ESC/P(TM)準拠規格FCC、CE、VCCI電源オプション: 専用ACアダプタ・Li-ion充電池スピードタイプmax:100(mm/sec)外径(Φmm)用紙:(max)38桁数印字:24、12、32、16(初期設定時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83 × 130 × 45入力バッファ:4Kバイト構成文字:24 × 12、24 × 24、16 × 8、16 × 16(H×W dots)用紙ロール紙、ラベルロール紙通信方式USB、シリアル印字方式感熱ラインドット方式耐用寿命耐摩耗性(km):50文字寸法(mm)3.0 × 1.5、3.0 × 3.0、2.0 × 1.0、2.0 × 2.0((H×W)切断方法ティアバー動作温度範囲(℃)-10~50紙幅(mm)58対応ソフトウェアPrinter Driver/SDK、Windows(R) CE SDK、Android(TM) SDK、iOS SDK印字幅(mm)48ドット密度8(dots/mm)ドット構成384(dots/line)
  • プリンターロール紙(10巻入:DPU-S245/H245/201GS用) カノマックス(KANOMAX)

    プリンターロール紙(10巻入:DPU-S245/H245/201GS用)

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    10日以内出荷
  • プリンタ(セット品) JFEアドバンテック

    プリンタ(セット品)

    JFEアドバンテック
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    適合機種SH-21A、21B、22、22A用
  • ハンドヘルドパーティクルカウンタ プリンター リオン

    ハンドヘルドパーティクルカウンタ プリンター

    リオン
    ¥60,980税込¥67,078
    1台
    7日以内出荷
    種別プリンター寸法(mm)83×130×45アズワン品番2-5150-11
  • 小型プリンタ(AC電源、バッテリ、I/Fケーブル付き) カノマックス(KANOMAX)

    小型プリンタ(AC電源、バッテリ、I/Fケーブル付き)

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥51,980税込¥57,178
    1式
    4日以内出荷
  • USBケーブル(C-miniB) リオン

    USBケーブル(C-miniB)

    リオン
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    60日以内出荷
    KC-52Aに、プリンタDPU-S245を接続する時に使用します。
  • クリモマスター 風速計 プローブ・プリンター・ロール紙セット カノマックス(KANOMAX)

    クリモマスター 風速計 プローブ・プリンター・ロール紙セット

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1セット
    30日以内出荷から38日以内出荷
    クリモマスター風速計本体・プローブ・プリンター・ロール紙のセット品です。携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。
    用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)2風速(m/s)0.01~5.00プリンター印字方式/感熱ラインドット方式用紙サーマル紙(感熱紙)データメモリ最大20000データ風温(℃)-20.0~70.0印字速度最大100mm/秒応答速度7秒RoHS指令(10物質対応)対応プローブ形状無指向性(針状)紙幅(mm)58相対湿度(%RH)2.0~98.0
  • クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙セット カノマックス(KANOMAX)

    クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙セット

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1セット
    30日以内出荷から38日以内出荷
    クリモマスター風速計本体・プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙のセット品です。携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。
    用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)2プリンター印字方式/感熱ラインドット方式用紙サーマル紙(感熱紙)データメモリ最大20000データ風温(℃)-20.0~70.0印字速度最大100mm/秒応答速度1秒RoHS指令(10物質対応)対応プローブ形状指向性紙幅(mm)58相対湿度(%RH)-
  • 感熱紙 セイコーインスツル

    感熱紙

    セイコーインスツル
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット(10巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    セイコーインスツル株式会社サーマルプリンターの高精度・高信頼性を最大限に引出すためにご使用下さい。
  • シリアルケーブル セイコーインスツル

    シリアルケーブル

    セイコーインスツル
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    適合型式DPU-S245/445
  • ACコード セイコーインスツル

    ACコード

    セイコーインスツル
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    適合型式DPU-S245/445
  • モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品 セイコーインスツル

    モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品

    セイコーインスツル
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    DPU-Sシリーズ用ACアダプタです。
    仕様低負荷(10%)時の効率:0.78303適合機種DPU-S245、DPU-S445質量(g)約318外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×53×37(ケーブル部を除く)定格出力DC9.0 V、4.0 A、36.0 W動作温度0~ 40℃効率平均有効:0.88303アズワン品番67-9284-07入力電圧AC100~240 V、50/60 Hz
  • モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品 セイコーインスツル

    モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品

    セイコーインスツル
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    DPU-Sシリーズ用USBケーブルです。
    仕様●適応機種:DPU-S245、DPU-S445アズワン品番67-9284-09
  • バッテリーパック セイコーインスツル

    バッテリーパック

    セイコーインスツル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
  • USBケーブル セイコーインスツル

    USBケーブル

    セイコーインスツル
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    4日以内出荷
    適合型式DPU-S245/445
  • ACアダプタ セイコーインスツル

    ACアダプタ

    セイコーインスツル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    適合型式DPU-S245/445
  • プリンタ用AC電源アダプタ JFEアドバンテック

    プリンタ用AC電源アダプタ

    JFEアドバンテック
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    適合機種DPU-S245
  • プリンタ記録紙 JFEアドバンテック

    プリンタ記録紙

    JFEアドバンテック
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10巻)
    7日以内出荷
    適合機種DPU-S245用
  • モバイルプリンター DPUシリーズ用キャリングケース セイコーインスツル

    モバイルプリンター DPUシリーズ用キャリングケース

    セイコーインスツル
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    7日以内出荷
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー セイコーインスツル BP-L0720-A1-E ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー セイコーインスツル BP-L0720-A1-E ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    セイコーインスツル/SII BP-L0720-A1-E バッテリーのリフレッシュサービスです。
    適合DPU-S445、DPU-S245 などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)2000サービス分類リサイクル・リビルト
  • ハンドヘルドパーティクルカウンタ本体のみ リオン

    ハンドヘルドパーティクルカウンタ本体のみ

    リオン
    ¥639,800税込¥703,780
    1台
    61日以内出荷
    粒径区分 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm。リアルタイムおよび履歴のグラフ表示。データインテグリティ対応。改ざん防止のため、データをPDFで出力。オーディットトレイルを搭載。パスワードにより、権限レベル(管理者/使用者/ゲスト)を区別。コミュニケーションドック(別売)を使用することで、。USBメモリによるデータコピーおよび多点モニタリングシステムに対応
    用途クリーンルームの清浄度管理。半導体や電子部品の製造現場の環境管理。医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理。病院等の医療現場の清浄度管理付属品ハンドストラップ、USBキャップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、等速吸引プローブ仕様保存データの取り出し方法:USBメモリへコピー、別売品:ACアダプタ(国内専用品、USBケーブル C-C 別売)、ACアダプタ(CE適合品、電源コード含む、USBケーブルC-C別売)、充電スタンド、キャリングケース、ビニールチューブ、コミュニケーションドック、USB メモリ 8 GB、プリンタ DPU-S245、感熱記録紙 TP-34、無塵感熱記録紙 TP-33、USB ケーブル(C-C)、USB ケーブル(C-miniB)、USB ケーブル(A-miniB)、USB ケーブル(A-B)、USBケーブル(miniB-C)、RPモニタ Evo10K1701 Ver.2/Ver.3、RPモニタ Evo10 K1701P Ver.2/Ver.3、チューブ径変換アダプタ、工場オプション:ISO 21501-4:2018対応校正/1 μm粒径改造(粒径区分 1、2、5、10、20、30 μm以上)、最大粒子個数濃度:140 000 000個/m3m3(計数損失10 %以内)、換算体積:1 L、28.3 L、1 000 L、換算無し、測定時間/測定体積:手動、任意時間(1秒~2時間)/283 mL(6秒)、1 L(21秒)、2.83 L(1分)、10 L(3分32秒)、28.3 L(10分)、測定条件の保存数:最大3パターン、測定結果保存回数:約10000回(回数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式)寸法(mm)93×54×307質量(g)約680形式保存データ:タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル使用温度範囲(℃)10 ~40電源ACアダプタ(入力電圧:AC100~240 V、50/60 Hz) リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約7時間、充電時間:約4時間)表示測定値:累積値、差分値測定回数連続:最大99回定格流量(L/min)2.83表示部4.3インチカラー液晶パネル機能パスワード:管理者もしくは使用者のみ測定条件の変更可能光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)アラーム内容粒子数の上限監視(設定値以上の場合にブザーを鳴らす)、または粒子数の変動測定(粒子数の増減に応じてビープ音の間隔が変動)測定間隔最大24時間(測定周期として設定)操作方法タッチパネル、ボタン外部端子USB C(コンピュータ、プリンタおよびACアダプタとの接続用)言語表示日本語、英語受光素子フォトダイオードクラスレーザ製品:クラス1 IEC60825-1使用環境湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)粒子区分6段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm以上光学方式側方散乱方式