6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・すべり特性の良い樹脂ポリエチレンを使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。・耐薬品性がよく、各種化学薬品に対して安定した樹脂を使用しています。・材料の特殊ポリエチレンの難燃性は、UL94HBです。・ミニガイドレール専用です。
質量(g)1
1個
369 税込406
取扱い終了

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器、食品加工機器、洗浄機、アミューズメント機器など
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-15CS用 高さ(mm)15 種類リニア形 幅W(mm)7 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-15CS A15 B400 H3.5 質量(g)58 F6 D50 C25 E8.7 G6.5 J2.8 I1.8 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミ合金
1個
999 税込1,099
取扱い終了

・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-15CS A15 B200 H3.5 質量(g)29 F6 D50 C25 E8.7 G6.5 J2.8 I1.8 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミ合金
1個
649 税込714
取扱い終了

・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-15CS A15 B800 H3.5 質量(g)117 F6 D50 C25 E8.7 G6.5 J2.8 I1.8 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミ合金
1個
1,998 税込2,198
取扱い終了

  • おすすめ人気ランキング
  • por-15