カテゴリ

  • 機構部品(15)
  • メカニカル部品(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • Nikon(ニコン)(701)
  • JTT(3)
  • メディアカバーマーケット(90)
  • BMC[バイク用品](26)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(22)
  • IKO(日本トムソン)(31)
  • MAD MAX(マッドマックス)(49)
  • SIGMA(シグマ)(35)
  • Simport(48)
  • Thermo Fisher Scientific(28)
  • TPP(24)
  • UNiCON(ユニコン)(92)
  • YAMAHA(ヤマハ)(58)
  • コニカミノルタ(99)
  • ビーエム機器(52)
  • メニコン(19)
  • ユニカ(28)
  • ユニコントロールズ(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nikon」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダストキャップ 200-4101 LAMP(スガツネ工業)

    ダストキャップ 200-4101

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    材質ポリエチレン色ブラック
  • ミニコンプレッションラッチ448-90型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニコンプレッションラッチ448-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク6mmの締付機構付です。開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。
    材質つまみ:鋼、ハウジング:亜鉛合金、カム・フック:焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製クォーターターン 100-9501 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製クォーターターン 100-9501

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    スイングハンドル、クオーターターンに共通で使用します。204-0106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。コニカルスクエアー仕様は国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠しています。2,000本(ポリアミド製は5,000本)から社名、商品名などのロゴ入れを承ります。
  • ミニコンプレッションラッチ 448-90型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニコンプレッションラッチ 448-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク8 mmの締付機構付です。解錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ仮止めし、さらに回すと締め付けます。解錠はつまみを逆に回してください。本体正面のイラストで、締付方向の確認ができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニコンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ミニコンプレッションラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク6 mmの締付機構付です。開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。開閉状態が一目で判る表示器付です。
    質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニコンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ミニコンプレッションラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク6 mmの締付機構付です。開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。開閉状態が一目で判る表示器付です。
    質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製クオーターターン100-92型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製クオーターターン100-92型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    4日以内出荷
    国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製クオーターターン LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製クオーターターン

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
    国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    材質ステンレス鋼(SUS316L)質量(g)40規格IP67取付け方法ダイレクトイン最大適合板厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製クオーターターン LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製クオーターターン

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製クオーターターン LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製クオーターターン

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製クオーターターン LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製クオーターターン

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製コンプレッションラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    ストロークが6 mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです。解錠時にカバーが開いた状態になります(締め忘れ防止機能)。ばね入りのカバーが施錠時に閉まります。IP65およびIP67に適応しています。国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様を含む各種仕様があります。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)適合しています。
    材質ステンレス鋼質量(g)147規格IP65|IP67|DIN61373RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業)

    コンプレッションラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    ストロークが6 mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです。解錠時にカバーが開いた状態になります(締め忘れ防止機能)。高いセキュリティーが求められる場所に最適です。ばね入りのカバーが施錠時に閉まるため、雨や汚れがインサートに付着するのを防ぎます。IP65およびIP67に適応しています。国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様を含む各種仕様があります。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)105規格IP65|IP67仕上素地最大適合板厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • クォーターターン用指掛け 200-47型 LAMP(スガツネ工業)

    クォーターターン用指掛け 200-47型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
    国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    材質ポリアミド色ブラック
  • 回転防止スペーサー 200-4601型 LAMP(スガツネ工業)

    回転防止スペーサー 200-4601型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥599税込¥659
    1個
    4日以内出荷
    国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    材質亜鉛合金
  • ステンレス鋼(SUS316)製 シリンダーロック クォーターターン LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製 シリンダーロック クォーターターン

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1個
    4日以内出荷
    国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    材質ステンレス鋼(SUS316)適合板厚(mm)8以下
  • クオーターターン用指掛 LAMP(スガツネ工業)

    クオーターターン用指掛

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥369税込¥406
    1個
    5日以内出荷
    国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • (140200043)200-4101ダストキャップ LAMP(スガツネ工業)

    (140200043)200-4101ダストキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥449税込¥494
    1個
    5日以内出荷
    国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    用途ポリエチレン(PE)トラスコ品番158-5049規格IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製コンプレッションラッチ248-96型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製コンプレッションラッチ248-96型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    ストロークが6mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです。解錠時にカバーが開いた状態になります(締め忘れ防止機能)。ばね入りのカバーが施錠時に閉まります。IP65およびIP67に適応しています。国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様を含む各種仕様があります。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DINEN61373(ドイツ工業規格)適合しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応