カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 建築金物(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • MAZDA(マツダ)(310)
  • ホンダ(142)
  • SMC(130)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(90)
  • ニッサン(46)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(41)
  • 東洋技研(39)
  • シロクマ(30)
  • JAPANNEXT(29)
  • エスコ(28)
  • フジキン(28)
  • ヨドノ(21)
  • New-Era(ニューエラー)(20)
  • 岩田製作所(17)
  • 富士電機(15)
  • トヨタ(13)
  • メドライン(13)
  • THK(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-95」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(120038141)KD-95-80B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038141)KD-95-80B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
629税込692
1袋(20個)
取扱停止中
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-4220材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:7.7寸法A(mm)9.5適合板厚(mm)1.6寸法B(mm)8寸法D1(mm)7.7キャップサイズ(mm)厚さ:8寸法d2(mm)8寸法A9.5RoHS指令(10物質対応)対応
(120038124)KD-120-95B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038124)KD-120-95B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
629税込692
1袋(20個)
取扱停止中
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-5807材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:9.3寸法A(mm)12適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)9.3キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)9.5寸法A12RoHS指令(10物質対応)対応
マウンティングプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用LAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。
質量(g)94仕様別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。推奨ねじ呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ形状スライド(多軸)丁番型座金ねじ穴数4座金ピッチ(mm)32座金厚さ(mm)0(標準厚)材質鋼/亜鉛合金(ZDC)種類マウンティングプレート
重量用ワンタッチスライド丁番 J95 LAMP(スガツネ工業)重量用ワンタッチスライド丁番 J95LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。
材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC)形状スライド(多軸)丁番型種類ワンタッチスライドヒンジ推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじカップ径(Φmm)Φ40掘込深さ(mm)15推奨扉厚(mm)18~30適合ガラス厚(mm)8、10最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18最小ガラス厚(mm)8最大ガラス厚(mm)10
穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ KD型LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
669税込736
1セット(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
ゴム脚 K型 LAMP(スガツネ工業)ゴム脚 K型LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)硬度:65
ブラック種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
配線付き超重量用隠し丁番 PT型 LAMP(スガツネ工業)配線付き超重量用隠し丁番 PT型LAMP(スガツネ工業)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
配線付きの隠し蝶番です。板金等の扉内部での配線が可能で、扉側に電子錠を付ける場合に配線を隠せます。リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。RS-218、RS-220、RS-218E、RS-220Eと併用できます。以下品番のマグナロックと併用することができます。 ・M○○-M、M○○-BM、M○○-FM、M○○-FBM ・DM-62-M
用途建具用材質(本体)亜鉛合金、(アーム)鋼、(リンク、ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド仕様ケーブル内電線数:6本電圧:12V以下付属品十字穴付皿木ねじ種類標準付加機能配線付き開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業)超重量用隠し丁番 RS型LAMP(スガツネ工業)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
開き角度(度)180
ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上)LAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
打込みブッシュ SC-108型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)打込みブッシュ SC-108型 Φ5穴用LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1箱(2000個)
4日以内出荷
用途Φ5穴用材質ポリアミドホワイト内径(Φmm)3.5寸法D(Φmm)5.5
スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)スチール鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)付属品十字穴付丸皿木ねじ形状L型棚受け金具L型棚受け
ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿木ねじ棚受け金具L型棚受け
hozan p-95特集