カテゴリ

  • 機構部品(65)
  • 建築金物(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(11)
  • RS PRO(724)
  • SMC(622)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(342)
  • Festo(295)
  • スズキ(155)
  • SIEMENS(155)
  • MAZDA(マツダ)(118)
  • シュナイダーエレクトリック(90)
  • ダイヤトレンド(75)
  • 東洋技研(69)
  • SICK(58)
  • A&D(52)
  • マリンテック(46)
  • ニッサン(43)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(42)
  • AMPHENOL(41)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(39)
  • エスコ(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p65」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業)ステンレス掛け金(HP-型)LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱LAMP(スガツネ工業)
759税込835
1本
当日出荷から3日以内出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
ガイドローラーオプション品 LAMP(スガツネ工業)ガイドローラーオプション品LAMP(スガツネ工業)
899税込989
1個
当日出荷
キャリッジLGB-30CMに付属のねじで取り付けます。
長さ(mm)100トラスコ品番114-4874材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)65高さ(mm)3質量(g)137種類取付プレート仕上光沢バレル研磨
スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステム LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステムLAMP(スガツネ工業)
68,980税込75,878
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
引き出しが斜め下にスライドするため、高い位置に設置しても収納物を簡単に取り出せます。別売のプッシュボタン付ラッチハンドルDHF-700を併用することで、振動などで引き出しが不意に開くのを防ぎます。
種類ティルト形定格荷重(N)980/ペア材質(レール)表面処理(レール)ホワイトクロメート処理耐荷重(N/ペア)980仕様スライドする角度は、レールの傾きとローラーユニットの取付位置で調整可能です。適用温度:-40~70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム脚 K型 LAMP(スガツネ工業)ゴム脚 K型LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)硬度:65
ブラック種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ラッチLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用仕様ポジション固定機能付
ステンレス鋼製アングルハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アングルハンドルLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
強力・スペシャルマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)強力・スペシャルマグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-ホワイト材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ使用環境防錆
ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスアングルハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレスアングルハンドルLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
グリップ径(Φmm)2.5高さ(mm)18材質ステンレス鋼(SUS304)仕上塗装ブラック種類面付ハンドル付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込ハンドル 26700 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込ハンドル 26700LAMP(スガツネ工業)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼(SCS14)高さ(mm)2.5質量(g)120種類その他長さL(mm)76仕上鏡面研磨取付け方法丸穴推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ3.5ピッチP(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)6.5
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-70S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-70S-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
L70H22.5質量(g)28P65仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ハンドルラッチ 200-99型 LAMP(スガツネ工業)ハンドルラッチ 200-99型LAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。
材質(ハンドル)亜鉛合金/ブラック(ハウジング)亜鉛合金/ブラック(Oリング入)(軸・六角ナット)鋼/光沢クロメートハンドル色ブラック
スイングハンドル 207-92型 LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル 207-92型LAMP(スガツネ工業)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。錠本体が容易に交換できる、別売のプロファイルシリンダー錠を使用しています。シリンダー錠タイプとインサートタイプがあります。シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。適応板厚は1.5~2 mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5 mm以下でも取り付けできます。
用途プロファイルシリンダータイプ 3点カム材質ポリアミド
Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプ LAMP(スガツネ工業)Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
90°回転の丸型シリンダー錠付Tハンドルです。別売のラウンドロッド、カムなどと組み合わせて、1点ロック、3点ロックとして使用します。左右勝手兼用です。ハンドル部はポリアミド製(ブラック)、亜鉛合金製と、錆に強いステンレス鋼(SUS316)製があります。取付穴への挿入およびナット装着時、カムの取り外しが不要です。IP65に適応しています。別番鍵違い数は240通りです。キーは2本付です。同番のNo.1333タイプとDS200タイプのシリンダー錠は、鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合板厚(mm)8以下回転角度(°)90
ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン 200-9043 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン 200-9043LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)適合板厚(mm)8以下仕上素地
ステンレス鋼製 埋込取手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 埋込取手LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4仕上表面プレート:ヘアーライン裏カバー:ヘアーライン材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン インサート LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン インサートLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
仕上素地
ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製の重厚感と、飽きのこないシンプルな形状が特長のハンドルです。
寸法B(mm)10寸法T(mm)5
回転カム LAMP(スガツネ工業)回転カムLAMP(スガツネ工業)
249税込274
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。
材質仕上光沢クロメート処理
ミニクォーターターン 220-90型 ハウジング LAMP(スガツネ工業)ミニクォーターターン 220-90型 ハウジングLAMP(スガツネ工業)
469税込516
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
小型で90°回転、左右勝手兼用です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。
材質亜鉛合金適合板厚(mm)5以下
インサートタイプ ポリアミドクォーターターン用ハウジング LAMP(スガツネ工業)インサートタイプ ポリアミドクォーターターン用ハウジングLAMP(スガツネ工業)
359税込395
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ハウジング、インサート、カムがすべてポリアミド製で、完全絶縁かつ軽量です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。金属製カムの使用も可能です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65やIP67に適応できます。
適合板厚(mm)8以下材質ポリアミドブラック
ポリアミドクォーターターン用回転カム LAMP(スガツネ工業)ポリアミドクォーターターン用回転カムLAMP(スガツネ工業)
289税込318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ハウジング、インサート、カムがすべてポリアミド製で、完全絶縁かつ軽量です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。金属製カムの使用も可能です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65やIP67に適応できます。
材質ポリアミドブラック適合板厚(mm)8以下
インサートタイプ ポリアミドクォーターターン用インサート LAMP(スガツネ工業)インサートタイプ ポリアミドクォーターターン用インサートLAMP(スガツネ工業)
339税込373
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ハウジング、インサート、カムがすべてポリアミド製で、完全絶縁かつ軽量です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。金属製カムの使用も可能です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65やIP67に適応できます。
適合板厚(mm)8以下材質ポリアミドブラック
ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FC-1M LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FC-1MLAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)170タイプM4ナットL1138L296H321L395L499H262H188H435仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)寸法P1(mm)110寸法P3(mm)140寸法P4(mm)115寸法H5(mm)64寸法P265
スタンダードタイプ用 内部Oリング LAMP(スガツネ工業)スタンダードタイプ用 内部OリングLAMP(スガツネ工業)
67税込74
1個
4日以内出荷
クオーターターンを防塵・防水のIP規格に適応させるために使用するOリングです。スタンダードタイプ クオーターターン 200-90型の場合、IP65:200-0901+200-1001の組み合わせで使用、IP66:200-0901+200-1002の組み合わせで使用、IP67:200-0901+200-1002×2枚の組み合わせで使用。
仕様内部Oリング材質ニトリルゴムブラック
鍵付ラッチハンドル LAMP(スガツネ工業)鍵付ラッチハンドルLAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
押込具が扉を押し込み、取付面に垂直方向の締め込みができます。 防水用パッキン付のラッチハンドルです(IP65 適合)。 ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。
材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)370防水保護等級IP65
DST 180°開きステンレス鋼製抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)DST 180°開きステンレス鋼製抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。上下の形状が傾斜している為、ほこりが付きにくく衛生レベルの高い場所に適しています。Oリング入りでIP65に適しています。
材質ステンレス鋼質量(g)144種類抜き差し蝶番長さL(mm)82仕上素地開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティークオーターターン LAMP(スガツネ工業)セーフティークオーターターンLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
カム側からは操作できないセーフティ機構付です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65に適合しています。アース付きナット仕様です。
質量(g)47規格IP65|DIN61373材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
ダストキャップ LAMP(スガツネ工業)ダストキャップLAMP(スガツネ工業)
589税込648
1個
4日以内出荷
防塵、防水キャップです。ばね入りのため自閉します。クオーターターンと組み合わせて、外部シールなしでIP65に適応できます。UL94-HB適合の難燃材を使用しております。
ブラック質量(g)10規格IP65RoHS指令(10物質対応)対応
クォーターターン 246-01型 LAMP(スガツネ工業)クォーターターン 246-01型LAMP(スガツネ工業)
179税込197
1個
4日以内出荷
取付穴に本体をセットし、カムを横からスライドするだけで組み立て完了です。別売のOリングの使用で、IP65に適応できます。
材質ポリアミド適合板厚(mm)1.5~1.7
カム LAMP(スガツネ工業)カムLAMP(スガツネ工業)
239税込263
1個
4日以内出荷
取付穴に本体をセットし、カムを横からスライドするだけで組み立て完了です。別売のOリングの使用で、IP65に適応できます。
材質バネ鋼仕上光沢クロメート処理
ポリアミドクオーターターン LAMP(スガツネ工業)ポリアミドクオーターターンLAMP(スガツネ工業)
169税込186
1個
4日以内出荷
ポリアミド製の完全絶縁、軽量なクオーターターンです。シール付きで、IP65およびIP67に適応しています。別売のインサート、回転カム、六角ナットなどと組み合わせて使用します。部品を組立後に、取付穴への挿入およびナットの装着ができます。
仕様ウイングノブ質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
DST スイングハンドル LAMP(スガツネ工業)DST スイングハンドルLAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売のラウンドロッドやカムなどと併用し、2~ 3点ロックとして使用します。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。Oリング付でIP65に適応しています。
質量(g)215種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
DST 受座 LAMP(スガツネ工業)DST 受座LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
コンプレッション機能付のロッドラッチ、ロッド用の受座です。デュアルローラーの個数分、必要です。別売のOリングを使用するとIP65に適応します。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。別売の穴埋めキャップで、不要となった取付穴を隠せます。
質量(g)100種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
外部シール LAMP(スガツネ工業)外部シールLAMP(スガツネ工業)
139税込153
1個
4日以内出荷
ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。
適合ハンドラッチ200-99型
平面取付用ブラケット LAMP(スガツネ工業)平面取付用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
チタンを添加したステンレス鋼(SUS316Ti)製で、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。Oリング付で、IP65に適応しています。別売のシールとブラケットを使用することで、埋込取付仕様になります。同じ材料の蝶番もあります。
適合208-9638材質ステンレス鋼(SUS316Ti)仕上サテンRoHS指令(10物質対応)対応
平面取付用シール LAMP(スガツネ工業)平面取付用シールLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
チタンを添加したステンレス鋼(SUS316Ti)製で、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。Oリング付で、IP65に適応しています。別売のシールとブラケットを使用することで、埋込取付仕様になります。同じ材料の蝶番もあります。
適合208-9638材質ポリウレタンブラック仕上サテンRoHS指令(10物質対応)対応
内部Oリング LAMP(スガツネ工業)内部OリングLAMP(スガツネ工業)
71税込78
1個
4日以内出荷
小型で90°回転、左右勝手兼用です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。
仕様内部Oリング適合(クオーターターン)200-90型ブラック
ステンレス鋼製回転カム LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製回転カムLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ボルトが長い長軸仕様なので、カムの高さ調整が可能です。別売の高さ調整カム、もしくは高さ調整カムキャッチを使えばカチカチ回すだけで簡単に高さを調整できます。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65/67に適合しています。本体仕上がクロムめっきのナットは、アース付きナット仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応