5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製の軽量蝶番です。軸は圧入しているため脱落しません。
材質ポリアミド(PA) ブラック 質量(g)18 タイプ平行形 種類平蝶番 推奨ねじM6皿ねじ 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)40
1個
429 税込472
欠品中

インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途インセット扉用 材質ステンレス鋼(SUS430) 仕様左(左下・右上用) 質量(g)22 種類ピボットヒンジ 仕上素地 適合扉高さ(mm)700以下 本体長さ(mm)4.5 羽根厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)樹脂製平丁番 HG-P100
塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など 材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂 質量(g)74 種類平蝶番 仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地 耐荷重(N/ペア)98 推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m) 本体長さ(mm)100 羽根厚さ(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)80
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ