カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 建築金物(7)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 物流用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • BONDHUS(31)
  • ハリケーン(26)
  • AUTO-BI(山田辰)(24)
  • タジマツール(TJMデザイン)(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(20)
  • TRUSCO(18)
  • SHIMANO(シマノ)(14)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(14)
  • StarTech.com(13)
  • スーパーツール(12)
  • ノーリツ(12)
  • ラスタバナナ(12)
  • STC(11)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
  • サンコー(タイタン)(9)
  • 矢崎化工(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-l」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ LSU型、LS型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
    材質ABS樹脂形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)色ブラック種類標準仕上塗装/ブラック付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。ぎらつきを抑えた仕上は、幅広い空間にマッチします。ステンレス鋼製(ホワイトは鋼製)のコンセントプレートです。4口、5口タイプが新しく加わりました。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線孔キャップ LN72S型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ LN72S型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
    材質ABS樹脂形状オーバル型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分割式配線孔キャップ LS50S-S型 LAMP(スガツネ工業)

    分割式配線孔キャップ LS50S-S型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    高級感のある亜鉛合金製の配線孔キャップです。 本体を分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部を外さずに交換できます。 蓋の裏面に抜け止めゴムがついているため、ケーブルなどが当たっても外れにくいです。
    質量(g)64
  • ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
    用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)色ブラック質量(g)4.5種類棚受仕上焼付塗装/ブラックアズワン品番64-6792-43耐荷重(N)785RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
  • 角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型 LAMP(スガツネ工業)

    角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
    仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)材質ABS樹脂形状角型(丸型取付穴)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸着力UPタイプ マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    吸着力UPタイプ マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
    質量(g)9吸着力4.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型配線孔キャップ LSKS型 LAMP(スガツネ工業)

    角型配線孔キャップ LSKS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
    材質ABS樹脂タイプ片側はめ込みタイプ PAT最小適合板厚(mm)16
  • コンセントプレート DMF-ES型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート DMF-ES型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 4口タイプです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様DMF-ES型
  • 自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-S型 LAMP(スガツネ工業)

    自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-S型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    当日出荷
    メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
    用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)38種類特殊型長さL(mm)45幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付き LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付き

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
    用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ブラケット:ポリアセタール、受座:PBT樹脂幅(mm)32厚さ(mm)4全長(mm)43取付側面質量(g)29種類特殊型トルク(N・m)5.4~8.6/ペアねじ穴数6開き角度(度)105穴径(mm)3.5
  • コンセントプレート DMF-ES型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート DMF-ES型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 5口タイプです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様DMF-ES型質量(g)56
  • なべ頭タッピンねじ LAMP(スガツネ工業)

    なべ頭タッピンねじ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック
    4日以内出荷
    3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
    ねじ寸法3×13頭部形状なべ仕上焼付塗装、ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • トランクハンドル LAMP(スガツネ工業)

    トランクハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
    材質鋼色ブラック高さ(mm)13.9質量(g)290種類トランクハンドル長さL(mm)101.6グリップ径(Φmm)15仕上塗装取付け方法丸穴ピッチP(mm)82.6耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    埋込ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
    材質鋼種類トランクハンドル|埋込・掘込取手取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 打掛アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 打掛アルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    4日以内出荷
    ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 内掛け BLL型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 内掛け BLL型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
  • リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用 LAMP(スガツネ工業)

    リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
    用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など主材質ポリカーボネート(PC)
  • リング GX53 LAMP(スガツネ工業)

    リング GX53

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    5日以内出荷
    GX53口金ソケットSKT-GX53型専用のリングです。取付寸法はLEDライト SL-GX531型およびソケット SKT-GX53型を使用した場合のものです。
    材質ポリカーボネート(PC)
  • 重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)

    重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなし

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    4日以内出荷
    車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
  • 重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    4日以内出荷
    車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
psb-5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • psb-5