カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 建築金物(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • SMC(62)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • レイ・アウト(23)
  • ユニセイキ(22)
  • BOURNS(21)
  • 未来工業(17)
  • 水本機械製作所(16)
  • EPCOS(15)
  • 日機(14)
  • 3M(スリーエム)(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • シヤチハタ(12)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • サンコーテクノ(11)
  • 福井金属工芸(11)
  • 大阪魂(10)
  • エスペランド(10)
  • エレコム(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sga」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重量用スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    重量用スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。
    材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼種類スライド形使用温度範囲(℃)-20~110仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理
  • 超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型 LAMP(スガツネ工業)

    超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型

    LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
    材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)全長(mm)200種類標準タイプ
  • マグネットキャッチ MS型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MS型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
    付属品受座 W4材質(本体)プラスチック種類標準タイプ材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/素地材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
  • ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])147[15]RoHS指令(10物質対応)対応
  • B-BS型ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業)

    B-BS型ステンレス 丸落し

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
    用途トイレの打掛など付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:黄銅/ニッケル鍍金4.つまみ:黄銅/ニッケル鍍金 5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げタイプ丸落し寸法H(mm)16.5寸法B(mm)27寸法L2(mm)36寸法P1(mm)16寸法P2(mm)15
  • ランプ印 ステンレス ドアチェーン CS型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス ドアチェーン CS型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製のドアチェーンです。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体、チェーン)ステンレス鋼・SUS304、(つまみ)黄銅・真鍮/(本体)ヘアーライン、(チェーン)研磨仕上、(つまみ)ニッケルめっき種類その他チェーン長(mm)150
  • ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
    材質ステンレス鋼(SUS316)相当品材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)種類ボール型仕上バレル研磨取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • REELL トルクヒンジ PHCS型 LAMP(スガツネ工業)

    REELL トルクヒンジ PHCS型

    LAMP(スガツネ工業)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    屋外使用可能です。屋外で使用できる小型で薄型の高トルクヒンジです。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
    用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/素地質量(g)44種類平蝶番型長さL(mm)38使用温度(℃)0~60仕上素地幅W(mm)40.6開閉角度(°)270
  • 重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MS型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MS型

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    焼き付き(かじり)防止処理を施しています。底部は滑りにくいニトリルゴム製のため床面を傷めません(SDY-MSR-●●)。
    用途工作機械、産業機械など付加機能焼き付き(かじり)防止
  • アジャスター ADCS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADCS型(ステンレス鋼製 )

    LAMP(スガツネ工業)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
  • P&S ガラスドア用丁番 LAMP(スガツネ工業)

    P&S ガラスドア用丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
    用途シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき質量(kg)0.85質量(g)850種類ガラスドア用丁番仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)40kg/ペア以下適合ガラス厚(mm)8、10最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000
  • P&S ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 LAMP(スガツネ工業)

    P&S ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型

    LAMP(スガツネ工業)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。取付ねじを隠す化粧プレート付きです。
    用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型質量(kg)0.58質量(g)580種類ガラスドア用丁番対応ガラス板厚(mm)8、10適合扉高さ(mm)2000以下付加機能マグネット付推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ呼び6適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)40kg/ペア以下適合ガラス厚(mm)8最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000
  • P&S ガラスドア用 マグネット付丁番 8102型 LAMP(スガツネ工業)

    P&S ガラスドア用 マグネット付丁番 8102型

    LAMP(スガツネ工業)
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。
    用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型質量(kg)0.75質量(g)750種類ガラスドア用丁番対応ガラス板厚(mm)8、10適合扉高さ(mm)2000以下付加機能マグネット付適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)40kg/ペア以下適合ガラス厚(mm)8最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000