カテゴリ
- 機構部品(7)
- 建築金物(5)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- レイ・アウト(23)
- 水本機械製作所(15)
- シヤチハタ(12)
- サンコーテクノ(11)
- 福井金属工芸(11)
- 大阪魂(10)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- イスカル(7)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- オリエンタルモーター(6)
- セメダイン(6)
- 栗田製作所(6)
- 日機(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 北陽電機(5)
- BOURNS(5)
- アソー(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sga」の検索結果

超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型
LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)全長(mm)200種類標準タイプ
マグネットキャッチ MS型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。付属品受座 W4材質(本体)プラスチック種類標準タイプ材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/素地材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])147[15]RoHS指令(10物質対応)対応
B-BS型ステンレス 丸落し
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。用途トイレの打掛など付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:黄銅/ニッケル鍍金4.つまみ:黄銅/ニッケル鍍金 5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げタイプ丸落し寸法H(mm)16.5寸法B(mm)27寸法L2(mm)36寸法P1(mm)16寸法P2(mm)15
ランプ印 ステンレス ドアチェーン CS型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ステンレス鋼製のドアチェーンです。付属品十字穴付丸皿木ねじ4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体、チェーン)ステンレス鋼・SUS304、(つまみ)黄銅・真鍮/(本体)ヘアーライン、(チェーン)研磨仕上、(つまみ)ニッケルめっき種類その他チェーン長(mm)150
ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。材質ステンレス鋼(SUS316)相当品材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)種類ボール型仕上バレル研磨取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
REELL トルクヒンジ PHCS型
LAMP(スガツネ工業)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から4日以内出荷屋外使用可能です。屋外で使用できる小型で薄型の高トルクヒンジです。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/素地質量(g)44種類平蝶番型長さL(mm)38使用温度(℃)0~60仕上素地幅W(mm)40.6開閉角度(°)270
重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MS型
LAMP(スガツネ工業)¥81,980~税込¥90,178~1本当日出荷から9日以内出荷焼き付き(かじり)防止処理を施しています。底部は滑りにくいニトリルゴム製のため床面を傷めません(SDY-MSR-●●)。用途工作機械、産業機械など付加機能焼き付き(かじり)防止
アジャスター ADCS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
P&S ガラスドア用丁番
LAMP(スガツネ工業)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。用途シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき質量(kg)0.85質量(g)850種類ガラスドア用丁番仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)40kg/ペア以下適合ガラス厚(mm)8、10最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000
P&S ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型
LAMP(スガツネ工業)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。取付ねじを隠す化粧プレート付きです。用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型質量(kg)0.58質量(g)580種類ガラスドア用丁番対応ガラス板厚(mm)8、10適合扉高さ(mm)2000以下付加機能マグネット付推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ呼び6適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)40kg/ペア以下適合ガラス厚(mm)8最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000
P&S ガラスドア用 マグネット付丁番 8102型
LAMP(スガツネ工業)¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型質量(kg)0.75質量(g)750種類ガラスドア用丁番対応ガラス板厚(mm)8、10適合扉高さ(mm)2000以下付加機能マグネット付適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)40kg/ペア以下適合ガラス厚(mm)8最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000