カテゴリ

  • 機構部品(21)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • SHIMANO(シマノ)(123)
  • レイ・アウト(38)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(31)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • エレコム(16)
  • ダイキン工業(9)
  • ホンダ(9)
  • フェリック(9)
  • LEPLUS NEXT(8)
  • HotaluX(ホタルクス)(7)
  • 谷沢製作所(6)
  • ユーエイキャスター(6)
  • ワコーパレット(6)
  • ヘッジホッグスタジオ(5)
  • TRUSCO(4)
  • スタープラチナ(4)
  • ホームテイスト(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shg」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型

    LAMP(スガツネ工業)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • HG-JV65-S型AS対応ブラケットAS-HG-JV65-S LAMP(スガツネ工業)

    HG-JV65-S型AS対応ブラケットAS-HG-JV65-S

    LAMP(スガツネ工業)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)69仕上バレル研磨
  • ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番AS-HG-IS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番AS-HG-IS型

    LAMP(スガツネ工業)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平丁番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理鏡面バフ研磨ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミサポート LAMP(スガツネ工業)

    アルミサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
    用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
  • ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
    用途半導体製造関連、アルミフレーム材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上鏡面研磨付加機能樹脂ブッシュ入り本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • HG-PA300 AS対応ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    HG-PA300 AS対応ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢バレル研磨
  • クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 LAMP(スガツネ工業)

    クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。丸穴、長穴からお選びいただけます。
    用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など材質アルミニウム合金材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)48種類抜き差し蝶番寸法d(Φmm)5.5×10仕上シルバーアルマイト処理本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)3.5本体幅(mm)60適合扉質量(kg)8(参考)
  • ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    6,898税込7,588
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
    用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
  • ASセットアルミフレーム取付用(ヒンジ別売) LAMP(スガツネ工業)

    ASセットアルミフレーム取付用(ヒンジ別売)

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットセットになります。(セット内容:取付ねじ・ASナット・ブラケット)
  • アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
    用途半導体製造関連、アルミフレーム材質アルミ合金種類平蝶番仕上シルバーアルマイトマット調付加機能樹脂ブッシュ入り本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
    用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
  • アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    3,500税込3,850
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
  • バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    46,980税込51,678
    1セット
    4日以内出荷
    バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
    用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ適合フレーム溝幅8
  • ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    8,898税込9,788
    1セット
    4日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きがスムーズです。キャップが取り外し可能なので、左右どちらにでも使用できます。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。
    用途衝撃を避けたい閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなど。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
  • ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    4,198税込4,618
    1セット
    4日以内出荷
    AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
    用途半導体製造関連、アルミフレーム
  • クリーンヒンジ HG-CV-65N型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンヒンジ HG-CV-65N型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1セット
    4日以内出荷
    摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。
    用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
  • スプリング丁番 HG-SH型 LAMP(スガツネ工業)

    スプリング丁番 HG-SH型

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類スプリング丁番仕上光沢バレル研磨
  • ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
    材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)種類スプリング丁番仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,088税込1,197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    HG-SHL型と反対方向にばね反力が働きます。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
    材質/仕上本体1・本体2:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、カラー・軸:ステンレス鋼(SUS303)/素地軸、捩りばね:ステンレス鋼(SUS304)/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス スプリング蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。HG-SHL150とHG-SHL200は、回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製隠し蝶番HGS3D-S161SH 三次元調整機能付 角型ねじカバー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製隠し蝶番HGS3D-S161SH 三次元調整機能付 角型ねじカバー

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    HGS3D-S160SHのオプション品
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上
  • ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SH型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SH型

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応