LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SH型
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82614650
HG-SH-51C
131-8052
38
51
羽根:1.5
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82622551
HG-SH-20C
131-8067
14
20
羽根:0.5
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください