ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-27SL20-3ALAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)36寸法d(mm)M5寸法S(mm)15寸法D1(mm)27寸法D2(mm)24寸法H1(mm)20寸法H2(mm)13寸法D3(mm)15