「stf-c64a」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など。
仕様ばね付
付属品受座フック
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)19
質量(g)66.5
適合板厚(mm)14~28
仕上光沢バレル研磨
許容荷重(N)330
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。ステンレス鋼製バーラッチ HP型、ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途タクシーメーター、水道・ガス・電気などのメーターなど
仕様使用温度:-20 ℃~110 ℃ワイヤー長さは150mmです。
材質ポリカーボネート(PC)
材質(本体)ポリカーボネート
質量(g)25
タイプスタンダード
使用温度範囲(℃)-20~110
本体寸法(mm)14.7×20×5.6
ワイヤー径(Φmm)1.1
材質(ワイヤー部)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)クリアーレッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!
封印具
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナーWB-900984と合わせて使用できます。
用途輸送コンテナ、運搬用カートなど
色レッド
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など
使用温度範囲(℃)-40~110
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッド
材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理
ワイヤー長(mm)300
タイプ厳重封印タイプ
コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。筐体のコーナーに取り付けることができます。ロック付きなので、振動に強く、不意の解除を防ぎます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー。耐振を要求される扉・カバー。計測機器、通信機器BOX、工作機械など
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)90
種類その他
仕上光沢バレル研磨
適合扉高さ(mm)400
適合扉厚(mm)24~28/2個使い
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)300
適合扉質量(kg)2.8以下/2個使い
最大扉厚(mm)28
最小扉厚(mm)24
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
不意の解除を防ぐピンです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上素地
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード