握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303)
種類取手・引手
仕上バレル研磨
取付け方法めねじ
U字形種類変形
面付形種類U字形
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41
種類取手・引手
グリップ径(Φmm)8
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)84
質量(g)130
種類取手・引手
ねじ径M6
グリップ径(Φmm)9
仕上鏡面バフ研磨
取付け方法おねじ
取付穴深さ(mm)17
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
dM5
B8
L108
H32
質量(g)54
D18
S10
P100
仕上バフ研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
dM5
B8
L128
H40
質量(g)70
D18
S10
P120
仕上バフ研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
dM4
B6
L66
H30
質量(g)23
D16
S7
P60
仕上バフ研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
dM4
B6
L86
H31.5
質量(g)28
D16
S7
P80
仕上バフ研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
・握り部分が握りやすく傾斜しています。・木材やソリッドメラミン樹脂に使用する際はワッシャをご使用ください。(お客様でご用意ください)
質量(g)130
仕上鏡面バフ研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)
シリーズZweiLシリーズ
取手ドアハンドル
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)
シリーズZweiLシリーズ
取手ドアハンドル
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。床付け用の戸当りです。
シリーズZweiLシリーズ
種類戸当り
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズZweiLシリーズ
付属品十字穴付丸木ねじ5.1×45(ステンレス鋼)オールプラグ(呼び5.1用、8×35)六角棒スパナ
材質/仕上(本体、カバー)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体、カバー)Zwei L 仕上、(バンパー)ブラック
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
丸棒ハンドルに使用できる座金です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類関連部品
仕上バレル研磨
Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)8
高さ(mm)29
材質ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)10
高さ(mm)35
材質ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。六角棒スパナで固定します。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
対応ガラス板厚(mm)8~12
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。六角棒スパナで固定します。
材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地
推奨ねじ六角穴付きボルトM8
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS316)
形状リング
仕上Zwei L 仕上
関連キーワード