カテゴリ
- 機構部品(82)
- 建築金物(34)
- メカニカル部品(3)
- 物流用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(39)
- AIOULE(ふじわら)(84)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(239)
- ERECTA(エレクター)(86)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(153)
- PISCO(ピスコ)(81)
- SMC(72)
- TAKIGEN(タキゲン)(159)
- TRUSCO(174)
- アズワン(438)
- エスコ(217)
- コノエ(74)
- ノーブランド(88)
- マルゼン[厨房機器](1,051)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(98)
- 大阪魂(366)
- 岩田製作所(104)
- 水本機械製作所(244)
- 鹿島化学金属(UKB)(70)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(80)
「sus304 φ60」の検索結果
特価

ステンレス鋼製 超強力ファスナー 60-1610SS
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。仕様セーフティーロックなし、掛代調節機能付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20.7質量(g)80仕上バレル研磨適合フック01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS許容荷重(N)1470許容荷重(N[kgf])1470[150]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製段付蝶番DH60N
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。トラスコ品番132-1257材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)36.3全長(mm)60板厚(mm)羽根:2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平丁番 DH60N
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷両側の羽根が曲げてある蝶番です。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)51.2タイプ平行形種類平蝶番仕上素地本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36.3
ステンレス鋼製段付蝶番DH-60C
LAMP(スガツネ工業)¥839税込¥9231個4日以内出荷厚さ5mmのパネルを扉に使用した場合、かぶせ仕様にできる蝶番です。トラスコ品番131-8053材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)40全長(mm)60板厚(mm)羽根:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力ファスナー 60-1750SS
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。仕様セーフティーロックなし、掛代調節機能付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20.7質量(g)76仕上バレル研磨適合フック01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS許容荷重(N)1470許容荷重(N[kgf])1470[150]RoHS指令(10物質対応)対応
ルーター用隠し丁番
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型
LAMP(スガツネ工業)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から4日以内出荷本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。導電性ゴム車も製作可能です。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性静電気防止、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス鋼製平丁番
LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ハンドル
LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。適合H42-Z型
スプリング丁番 SA型
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ種類スプリング丁番付加機能ばね力調整機能付RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
ステンレス内掛
LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢研磨仕上
ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)。アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。用途船舶、マリン関連の家具および設備など付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類その他仕上光沢バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)
スプリング自由丁番 DA型
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製キャッチクリップ
LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス空気孔 (網タイプ)
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷網タイプのステンレス鋼製空気孔です。材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
ステンレス鋼製 2枚合長丁番
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から4日以内出荷受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製)
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から3日以内出荷耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨カバー:ブラック材質(カバー)エラストマー
ステンレス鋼製平丁番 LSA型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番取付穴なし仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 フックハンドル
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
ロータリープレイン RP型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から3日以内出荷ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理材質(底部)ポリアミド
ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。質量(g)41
ステンレス鋼製ラッチ
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。用途扉、柵用仕様ポジション固定機能付
マルチローラーリニアガイドレール キャリッジ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器質量(g)13材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)材質(ボール)鋼(SUJ)材質(プレート)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4mmまで材質(ピン)ステンレス鋼(SUS303)アズワン品番64-8611-06RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)40許容アキシアル荷重(N)40
ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から4日以内出荷シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上種類丸戸引手寸法H(mm)0.5仕上ヘアライン仕上、スピン仕上
ステンレス鋼製 ハンドル
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
ステンレス鋼製 ハンガーフック
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷角部を研磨した手に優しい形状です。曲げ跡がない美しいサテン仕上です。フックが斜めになっているので、ハンガーが掛けやすくなっています。太めのハンガーにも対応できるように、引掛け部を大きく取っています。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類その他仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重N(kgf)14.7(1.5)フック1ヵ所あたり材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上耐荷重(N)14.7
アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
防錆型樹脂ベアリング CD型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から4日以内出荷内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)7使用温度範囲(℃)0~60許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付)
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。計測機器・理化学機器・自動販売機。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)表面処理サテン仕上材質(ねじ部)ステンレス鋼材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(底部)エラストマー(黒色)
アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。用途工作機械、自動販売機用材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
重量用抜き差し丁番 HNH型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨
ステンレス鋼製 シーリングピン
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から3日以内出荷不意の解除を防ぐピンです。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)種類スプリング丁番仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スプリング丁番 SH-C型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼/(本体)バレル研磨種類スプリング蝶番仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 重量用丁番
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。用途船舶、厨房機器等材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型
LAMP(スガツネ工業)¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から32日以内出荷ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質本体/受座:ステンレス鋼(SUS304)、落し棒/つまみ:黄銅材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき仕上本体/受座:ヘアーライン、落し棒/つまみ:ニッケルめっき