LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製段付蝶番DH60N
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
トラスコ品番
132-1257
材質
ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
36.3
全長(mm)
60
板厚(mm)
羽根:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82629036
DH60N
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください