LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製段付蝶番DH-60C
厚さ5mmのパネルを扉に使用した場合、かぶせ仕様にできる蝶番です。
トラスコ品番
131-8053
材質
ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
40
全長(mm)
60
板厚(mm)
羽根:1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82631985
DH-60C
¥
930
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください