カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • アイエス工業所(16)
  • アズワン(7)
  • ダイケン(5)
  • ツバキ・ナカシマ(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • 土牛(4)
  • ジョプラックス(4)
  • ジャクセン(4)
  • TRUSCO(3)
  • ピオニーコーポレーション(3)
  • Shout! シャウト!(3)
  • カクダイ(2)
  • ノーブランド(2)
  • 栃木屋(2)
  • BEST(ベスト)[金物](2)
  • NASTA(ナスタ)(2)
  • テラオカ(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304 球」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非磁性体ステンレスベアリングMSUS309/S3.5 LAMP(スガツネ工業)

    非磁性体ステンレスベアリングMSUS309/S3.5

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
    用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません)。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)(保持器)66ナイロン質量(g)43.1タイプ外周凸Rタイプ使用温度範囲(℃)-40~110ねじ寸法M6取付穴ねじ軸許容荷重(N[kgf])294[30]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応材質(外輪)ステンレス鋼(SUS303)
  • 非磁性体ステンレスベアリングFSUS309/S3.5 LAMP(スガツネ工業)

    非磁性体ステンレスベアリングFSUS309/S3.5

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
    用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません)。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)(保持器)66ナイロン質量(g)46.35タイプ外周フラットタイプ使用温度範囲(℃)-40~110ねじ寸法M6取付穴ねじ軸許容荷重(N[kgf])294[30]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応材質(外輪)ステンレス鋼(SUS303)
  • ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール TSS3 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール TSS3

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。通常の引き出し用スライドレールとしてだけではなく、長い移動距離を必要とする特殊用途に最適です。
    材質(アウターレール、インナーレール、リテーナー、取付プレート)ステンレス鋼(SUS304)、(エンドストッパー)ポリアミド、(アウターガイド、インナーガイド)ポリアセタール、(スチールボール)炭素鋼球色ブラック高さ(mm)45種類スライド形段数3幅W(mm)27材質(レール)SUS304
  • ランプ印 垂直収納扉金物 TSSL-2V LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 垂直収納扉金物 TSSL-2V

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    5日以内出荷
    開いた扉をキャビネット内部に収納できるため、周辺のスペースを有効に使用できます。
    仕様扉幅:800 mm以下扉高さ:1760~2300 mm扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)開き方垂直収納