ポイントフィックス(別売品)用のホルダーです。ポイントフィックスを使用して、手すりの支柱などにガラスを取り付ける際に使用します。別売の推奨ポイントフィックスと併用してお使いください。M5ねじ仕様(PTH-5)と、M8ねじ仕様(PTH-8)の2種類です。調整範囲:上下方向±5 mm、前方向4 mm。左右方向の調整は、ポイントフィックスでできます(PTH-8のみ可能)。屋外で使用できます。
材質/仕上(本体)SCS13、(前後調整ねじ)ステンレス鋼SUS304/(本体)鏡面研磨、(前後調整ねじ)ヘアーライン
材質(本体)ステンレス鋼
調整範囲(mm)上下方向±5、前方向4
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])44(443)
推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM10
ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。約25 mmの高さ調節ができます。
用途ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理
色シルバー
仕上シルバーアルマイト処理
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
開き方上蓋|下開き|上開き|横開き
質量(g)100
仕上光沢バレル研磨
定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)
ステー種類トルクステー
ソフトクローズする扉にする場合:フロアヒンジMCHD1型と組み合せて使用します。
ソフトクローズしない扉にする場合:下ピボットM1735型とレバーハンドルロックセットZL-1601型を組み合せて使用します。
ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
手の届かない高いところに洋服が収納でき、出し入れも簡単なコートハンガーです。オプションのブラケットを使って、キャビネットの背板や壁に取り付けできます。
付属品皿木ねじ4.1×20
質量(kg)4.5
吊下荷重N(kgf)39.2~49(4~5)
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
全長(mm)2000
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
用途工場設備・各種装置。
シンプルなデザインのハンドルです。
オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。
隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)
取手取手
ロングセラーのステンレス鋼製埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
種類埋込取手
仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック
材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿木ねじ
棚受け金具L型棚受け
天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質/仕上楓/素地
種類つまみ
片面取付、両面取付ができます。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上げで、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質ポリアミド
全長(mm)280
シリーズHEWIシリーズ
取手ドアハンドル
シンプルなデザインのハンドルです。
オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。
隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
材質アルミニウム合金
色シルバー
ピッチP30
仕上アルマイト処理
質量(g)18
付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)※皿頭面にハンドルと同じ色の塗装を施しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5×1.5×4.1
取手取手
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)。扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。
材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC)
形状スライド(多軸)丁番型
種類ワンタッチスライドヒンジ
推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじ
カップ径(Φmm)Φ40
掘込深さ(mm)15
推奨扉厚(mm)18~30
適合ガラス厚(mm)8、10
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)18
最小ガラス厚(mm)8
最大ガラス厚(mm)10
アルミ押出ハンドル HA-AF型を隠し丁番Air用アルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質/仕上鋼(SPCC)/有色クロメート処理(三価)
対応商品アルミ押出ハンドル HA-AF型、隠し丁番Air用アルミフレーム 19 mm厚タイプ、26 mm厚タイプ
仕様HA-AF型用
片面取付、両面取付ができます。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上げで、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質ポリアミド
全長(mm)280
シリーズHEWIシリーズ
取手ドアハンドル
ガラス扉用ノブです。
用途ガラス扉用のつまみです。
付属品PVCワッシャー(2ヶ)PVCチューブ(1ヶ)
材質黄銅
種類つまみ
寸法D2(mm)12
対応ガラス板厚(mm)8、10、12
閉止力、閉止速度調節機能付きのフロアヒンジです。ドアヒンジと組み合わせることで、左右勝手のスイングドアや両開き自由ドアの閉止速度を、175°→15°、15°→0°の2つの区間で調節できます。
扉を90°の開き角度で保持する仕様も選択できます。
あおり防止機能が付いているため、扉厚や勝手違いなどの扉の仕様を問わず、重い扉(最大120 kgまで)でも快適・安全にご使用になれます。
床面からの適切なクリアランスを保つため、製品付属の標準ピポット軸以外に、交換用(別売品)としてサイズ違いのピボット軸をご用意しております。石張りプレートは別途にご用意ください。
以下の製品と組み合わせてご使用できます。
・下部コーナー金具 M100E10QT型
・下部コーナー金具 M1011型
・ビヨンド スイングドアシステム
・マネットコンパクトスイングドアシステム
付属品カバープレート
仕様確度保持機能装置90°保持
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
下部コーナー金具M100E10QT型、 M1011型と組み合わせて使用します。
適合扉高さ(mm)2200以下
適合扉質量(kg)66以下
主材質黄銅、アルミニウム合金
付属品カバープレート
閉止力、閉止速度調節機能付きのフロアヒンジです。ドアヒンジと組み合わせることで、左右勝手のスイングドアや両開き自由ドアの閉止速度を、175°→15°、15°→0°の2つの区間で調節できます。
あおり防止機能が付いているため、扉厚や勝手違いなどの扉の仕様を問わず、重い扉(最大120 kgまで)でも快適・安全にご使用になれます。
以下の製品と組み合わせてご使用できます。
・下部コーナー金具 M100E10QT型
・下部コーナー金具 M1011型
・ビヨンド スイングドアシステム
・マネットコンパクトスイングドアシステム
付属品カバープレート
仕様確度保持機能装置なし
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
HES3D-90型用のガラス扉用ブラケットです。縦長でスタイリッシュなデザインです。シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
用途家具・ショーケース用
付属品六角穴付皿ボルトM5×12 十字穴付皿小ねじM4×12六角棒スパナ呼び3
材質亜鉛合金(ZDC)
形状隠し丁番型
種類関連部品
付加機能三次元調整機能
ガラス厚(mm)5~6
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。
壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。
棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。
パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。
パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。
従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。
木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理
耐荷重(N)392
1本
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
小穴の直径はΦ1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)
形状オーバル型
色シルバー
仕上ヘアライン仕上
取付け方法面付
関連キーワード