2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
全長(mm)2000
・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d9
W129
L260
H70
質量(g)665
D20
CR9
S10
h50
P230
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS316)
推奨ねじM8
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d9
W199
L330
H70
質量(g)820
D20
CR9
S10
h50
P300
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS316)
推奨ねじM8
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d9
W158
L302
H76
質量(g)1330
D26
CR9.5
S10
h50
P270
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS316)
推奨ねじM8
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)40
仕上光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類トルクステー
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
開き方上蓋|下開き|上開き|横開き
質量(g)100
仕上光沢バレル研磨
定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)
ステー種類トルクステー
・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造で、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効利用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機能付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。
仕様左用
材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)
仕上光沢バレル研磨
トルク(N・m)1.5
最大トルク(kgf・cm)15.3
・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機構付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。・初期トルクは±20%になります。・連続開閉するキャビネットには使用しないでください。・本製品には潤滑剤を塗布しないでください。・2本以上で使用する時は、取付位置の寸法を一致させてください。
仕様左用
材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)100
仕上光沢バレル研磨
トルク(N・m)3
最大トルク(kgf・cm)30.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機構付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。・初期トルクは±20%になります。・連続開閉するキャビネットには使用しないでください。・本製品には潤滑剤を塗布しないでください。・2本以上で使用する時は、取付位置の寸法を一致させてください。
仕様右用
材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)100
仕上光沢バレル研磨
トルク(N・m)3
最大トルク(kgf・cm)30.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造で、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効利用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機能付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。
仕様右用
材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)
仕上光沢バレル研磨
トルク(N・m)1.5
最大トルク(kgf・cm)15.3
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
関連キーワード