「v60b 配線孔」の検索結果
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂
材質/処理ABS樹脂/-
形状丸型
蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂
材質/処理ABS樹脂/-
形状丸型
板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂
形状丸型
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型
材質ABS樹脂
主材質ABS樹脂
仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂
形状角型
質量(g)24
内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状小型ハトメ
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応