カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(2)
  • Acer(エイサー)(35)
  • ASUS(エイスース)(61)
  • bitstrong(ビットストロング)(17)
  • EIZO(19)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(85)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(56)
  • JAPANNEXT(96)
  • LG(16)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(42)
  • Philips(20)
  • Pixio(30)
  • SDS(37)
  • StarTech.com(52)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](24)
  • エレコム(28)
  • サンワサプライ(81)
  • サンワダイレクト(40)
  • 長尾製作所(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vesa 100×100」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型ディスプレイ用壁掛金具TV型 LAMP(スガツネ工業)

    小型ディスプレイ用壁掛金具TV型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    小型ディスプレイを壁に固定する金具です。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(100×100mm)です。
    用途OA機器など。トラスコ品番824-7634材質鋼(SPCC)ほか幅(mm)195取付壁付け高さ(mm)159.1奥行(mm)40耐荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアーム(配線孔タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム(配線孔タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    4日以内出荷
    支柱を回すと、モニターの上昇/下降ができます。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
    用途OA機器など。トラスコ品番857-5403セット内容取付ねじ(モニター取付用)、六角棒スパナ、モニター側取付金具(75×75mm、100×100mm用)材質アルミニウム合金、鋼色シルバー×ブラック耐荷重(kg)8
  • モニターアームLA2-6型 LAMP(スガツネ工業)

    モニターアームLA2-6型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    4日以内出荷
    壁付の垂直ポールと組み合わせて使用するモニターアームです。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
    色シルバー取付壁付RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアームLA2-9型 LAMP(スガツネ工業)

    モニターアームLA2-9型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    4日以内出荷
    垂直モニターアームとデスククランプ取付の垂直ポールを組み合わせたモニターアームです。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
  • モニターアームKA-TLG型 LAMP(スガツネ工業)

    モニターアームKA-TLG型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    ボタン操作で首振りロック部の角度調整(10°ピッチ)ができます。高さ調整は背面のレバーで行います。(25mmピッチ/4段階)急落下防止のため、フリクション機能を設けています。モニター側の取付穴はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。適応モニターサイズ:12~22.9インチ(約10kgまで)です。
    トラスコ品番225-0403RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアームLA2-8型 LAMP(スガツネ工業)

    モニターアームLA2-8型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    4日以内出荷
    水平モニターアームとデスククランプ取付の水平ポールを組み合わせたモニターアームです。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
    トラスコ品番224-4253
  • (210031425)LA2-62モニターアーム LAMP(スガツネ工業)

    (210031425)LA2-62モニターアーム

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    壁付の垂直ポールと組み合わせて使用するモニターアームです。垂直ポールの長さは、下表の3種類です。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。アルミフレーム取付用のASセットもあります。
    付属品取付ねじ(モニター取付用)、六角棒スパナ、モニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)トラスコ品番133-6147色シルバー取付壁付RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアームAMM型 LAMP(スガツネ工業)

    モニターアームAMM型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
    6種類のアーム部と3種類の取付部から選べるモニターアームです。取付方法は、デスククランプタイプ、配線孔タイプ、ベースタイプの3種類があります。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
    付属品取付ねじ(モニター取付用)、六角棒スパナ色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターマウントヒンジ VTS型ワンウェイタイプ、VTD型両トルクタイプ LAMP(スガツネ工業)

    モニターマウントヒンジ VTS型ワンウェイタイプ、VTD型両トルクタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2万回動作テストをクリアしています。VTS型は、液晶モニターを持ち上げる際に不要なトルクの発生を抑え、より軽く操作できるワンウェイタイプです。VTD型は、液晶モニターの角度を調整できる両トルクタイプです。部品がコンパクトで、省スペースでモニターの取り付けができます。
    用途OA機器、医療機器用液晶モニターなど材質(チルトプレート、スイベルパーツ)ガラス繊維強化ポリアミド質量(g)124種類特殊形状仕上(チルトプレート、スイベルパーツ)素地
  • モニターマウント LAMP(スガツネ工業)

    モニターマウント

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。レバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。タッチパネルモニターにも最適です。万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。ワンタッチで着脱できます。
    用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)適応モニターサイズ:12~ 23インチ(約10 kgまで)トラスコ品番836-9070材質鋼ほか幅(mm)112質量(kg)1高さ(mm)112質量(g)1000種類特殊形状取付け方法壁付適合モニターサイズ12~22.9インチ(約10kgまで)
  • モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量4±1トルク(N・m)(チルト)6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)9.4、(下操作)6.9対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kg

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量5.5±1トルク(N・m)(チルト)8.4、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)13.3、(下操作)8対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • モニターアーム KA-A1型 モニター質量2kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A1型 モニター質量2kg

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量2±1トルク(N・m)(チルト)3.6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)5.3、(下操作)6.4対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • モニターアーム KA-A2型 モニター質量6~10kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A2型 モニター質量6~10kg

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量6~10トルク(N・m)(チルト)16、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)モニター質量6kg:(上操作)5.6、(下操作)10.8、モニター質量10kg:(上操作)11.4、(下操作)5.2対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • モニター回転用座金 LAMP(スガツネ工業)

    モニター回転用座金

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    モニターを回転させ、任意の位置で止められます。 モニター側の座金を本品と交換してご使用ください。 ワンタッチで着脱できます。
    質量(g)641トルク(N・m)回転方向:4.0±20%適合モニターサイズ12~ 23インチ(約8 kgまで)対応VESA規格穴ピッチ:75×75mm、100×100mm
  • モニターアーム LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    3種類のアーム長さから選べるモニターアームです。
    付属品取付ねじ六角棒スパナモニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)質量(kg)8(最大モニター)色シルバー取付方式壁付主材質アルミ合金、鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニター昇降ユニット KA-A4型 LAMP(スガツネ工業)

    モニター昇降ユニット KA-A4型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。モニターを手動で昇降できます。
    付属品六角レンチ、六角穴付ボルトM4×10、六角穴付ボルトM4×12仕様chemSHERPAに対応材質鋼耐荷重(kg)モニター質量3~5トルク(N・m)(スイベル)2、(チルト)7、(ローテーション)4.5RoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)150対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • モニター用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    モニター用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
    フリースライドロックFSL-V36に取り付けて使用します。組立済のアルミフレームに後付けできます。モニターマウントKA-T100S50は、取付穴(60×60 mm)を使用して取付可能です。
    仕様VESA規格適合(75×75 mm、100×100 mm)材質鋼(SPCC)質量(g)566種類手動式仕上焼付塗装/シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアーム LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    4日以内出荷
    ボタン操作で首振りロック部の角度調整(10°ピッチ)ができます。高さ調整は背面のレバーを軽く押すだけで簡単に行えます。(25 mmピッチ/4段階)フリクション機能により急落下を防止します。
    仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)適応モニターサイズ:12~23インチ(約10 kgまで)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアーム LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    4日以内出荷
    アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。 チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。 補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。 万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。 ワンタッチで着脱できます。 タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。
    用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど付属品結束バンド適合モニターサイズ12~ 23インチ(約10 kgまで)RoHS指令(10物質対応)対応対応VESA規格穴ピッチ:75×75mm、100×100mm