小型ディスプレイ用壁掛金具TV型
小型ディスプレイを壁に固定する金具です。
モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(100×100mm)です。
- 用途
- OA機器など。
- トラスコ品番
- 824-7634
- 材質
- 鋼(SPCC)ほか
- 幅(mm)
- 195
- 取付
- 壁付け
- 高さ(mm)
- 159.1
- 奥行(mm)
- 40
- 耐荷重(kg)
- 8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※小型ディスプレイに負荷がかかる使い方はしないでください。※使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。
モニターアーム の新着商品
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398カテゴリ


















