・アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤作動)が起きづらい仕様です。・チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。・補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。・万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。・ワンタッチで着脱できます。
仕様パイプ取付(Φ30)・ダブルアーム
色ホワイト
トルク(N・m)10±20%(傾き方向)、5.0±20%(回転方向 モニター部)、4.0±20%(回転方向 中央部)、8.0±20%(回転方向 取付部)
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
・アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤作動)が起きづらい仕様です。・チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。・補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。・万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。・ワンタッチで着脱できます。
仕様壁付・ダブルアーム
色ホワイト
トルク(N・m)10±20%(傾き方向)、5.0±20%(回転方向 モニター部)、4.0±20%(回転方向 中央部)、8.0±20%(回転方向 取付部)
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
材質PBT樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。ぎらつきを抑えた仕上は、幅広い空間にマッチします。ステンレス鋼製(ホワイトは鋼製)のコンセントプレートです。4口、5口タイプが新しく加わりました。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
RoHS指令(10物質対応)対応
掘込仕様のコンセントプレートです。
厚み1.5mmと薄く、取付面にスッキリと収まります。
フランジがある仕様のため、取付時に木口面が隠れます。
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。
ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。
コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)15
材質樹脂
定格容量(W)1500まで
使用温度範囲(℃)-10~40
付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用)
仕様DM-A型
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
材質ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。ホワイトが新しく加わりました。
材質/仕上プラグ:ポリアセタール(POM)/ホワイト、止め輪:鋼/リン酸塩皮膜処理、ソケット・ナット:ポリアセタール(POM)/ブラック
色プラグ:ホワイト
質量(g)7
許容荷重(N[kgf])147[15]
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質アルミ合金
形状角型
質量(g)100
外形寸法D(mm)40
取付け方法面付
外形寸法L(mm)370
空気流通面積(mm2)3900
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ポリアセタール(POM)
色ホワイト
質量(g)14
種類平蝶番型
長さL(mm)50
幅W(mm)36
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)270°
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)36
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
上蓋用のコンパクトなダンパーヒンジです。
蓋を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。
インセットタイプの側板付仕様です。
別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。
カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
取付穴はルーターで容易に加工できます。
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。USBコンセントの定格出力は最大2.4 Aです。(DM3-A2U1P2-WTは最大2 A)。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
1個
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別左
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別右
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別左
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別右
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質アルミ合金
形状角型
質量(g)275
外形寸法D(mm)91
取付け方法面付
外形寸法L(mm)501
空気流通面積(mm2)11200
スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、USB・ACコンセントです。送り端子がついているので、カウンターなど複数台必要なシーンでも簡単に設置できます。ACコンセント一体型(3口タイプ)のため、追加配線が必要なく、DMC3型、PXP型と組み合わせが可能です。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
種類埋込
コンセント個数AC1/USB2
定格電流(A)USB合計2.4/AC14
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質アルミ合金
形状角型
質量(g)175
外形寸法D(mm)90
取付け方法面付
外形寸法L(mm)300
空気流通面積(mm2)6400
アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。
チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。
補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。
万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。
ワンタッチで着脱できます。
タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。
用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど
付属品結束バンド
適合モニターサイズ12~ 23インチ(約10 kgまで)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応VESA規格穴ピッチ:75×75mm、100×100mm
余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。
ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。
質量(g)175
寸法(mm)166×120×7.2
仕様3連
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。ホワイトが新しく加わりました。
材質/仕上プラグ:ポリアセタール(POM)/ホワイト、止め輪:鋼/リン酸塩皮膜処理、ソケット・ナット:ポリアセタール(POM)/ブラック
色プラグ:ホワイト
質量(g)7
許容荷重(N[kgf])147[15]
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。
上側の差し込み口は、USB Type-C(TM)に対応しています。
USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。
ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
出力電流(A)3.0(1ポート最大/Type-C)、2.4(1ポート最大/Type-A)
差込口2
入力電圧(V)AC100
出力電圧(V)DC5
アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットのセット品です。
色プラグ:ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別左
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別右
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
関連キーワード