最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。Zwei LシリーズのつまみZL-1901、ZL-1902、ZL-1903、ZL-1904、ZL-1905を、ガラス扉に取り付けるための丸座です。適応ガラス厚:4~6 mm
用途ZweiLシリーズつまみ用丸座
材質ステンレス鋼(SUS316)
仕上Zwei L仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1504型もあります。
シリーズZweiLシリーズ
付属品木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
質量(g)78
種類つまみ
仕上Zwei L仕上
高さT(mm)20
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのフック ZL-2105もあります。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)
仕上(本体)Zwei L仕上
最大適合板厚(mm)23
最小適合板厚(mm)16
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。
付属品回転止め剣先ピンプラグ(木ねじ呼び4~5.1用、適用ドリル径Φ6)ZL-2104-10:十字穴付バインドタッピンねじ4×30(ステンレス鋼)ZL-2104-16:十字穴付バインドタッピンねじ4×35(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類標準
仕上Zwei L 仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1503型もあります。
材質ステンレス鋼(SUS316)
付属品回転止め剣先ピン木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
種類つまみ
シリーズZweiLシリーズ
仕上Zwei L仕上
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
最大適合板厚(mm)23
関連キーワード