- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SUGICO(スギコ)
- 13ページ目
13ページ目: SUGICO(スギコ)のすべての商品
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。
寸法(mm)99×99×H42
耐熱温度(℃)約80
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取付けも簡単です。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)36×65
ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
適合型番:TO-291/TO-285/TO-286/TO-287/TO-451W/TO-451B
材質ステンレス(特殊材)
サイズ(mm)49×15×H2
関連資料寸法図(0.04MB)
モデルMC-JM49
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
取付にはネジ類、接着剤など一切不要です。取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。 3種類の板厚に適応します。
材質合成樹脂
サイズ(mm)65×10×H11.5
関連資料寸法図(0.07MB)
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。
材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリプロピレン
吸着力3kgf
推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)
サイズ(mm)45×17×H5.6
関連資料寸法図(0.05MB)
モデルMC-JM-45WT
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
取付面は吸着面に対して2方向(平行/垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。
材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリアセタール
推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)
サイズ(mm)63×19×H14
関連資料寸法図(0.05MB)
緩衝用スプリングを内蔵しています。
材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】アルミニウム合金板(A1050P)【受板】冷間圧延鋼板(SPCC)
厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。受座と取付ネジが付属します。
付属品受座/十字穴付サラタッピングねじ呼び3×14
材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼【受座】鋼
吸着力2.7kgf
サイズ(mm)35×12×H2.2
関連資料寸法図(0.06MB)
表面仕上げニッケルメッキ
自重(g)7.5
モデルMC-YN-001P
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン
幅(mm)500
主な用途梱包用
台車や移動機器の側面に取り付けて使用します。
色グレー
耐熱温度(℃)約80
台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。
形状L型コーナー
寸法(mm)99×99×H42
取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
付属品キャップ
材質【本体】ABS【キャップ】ポリカーボネイト(PC)
開き扉一般用です。 公共住宅物入れ扉にご使用いただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付木ネジ2.7×16(3本)
材質ステンレス(SUS304)
ウォークイン型の冷凍冷蔵庫などの庫内側に取付けて、外部から施錠した場合に使用します。細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。
材質グラスファイバー/ポリカーボネート/ABS/ステンレス(SUS304)
適合品番TO-360
関連資料寸法図(0.04MB)
モデルFC-702
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
引戸に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
埋め込みタイプなので設置面にでっぱりが出ません。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)Φ88×H33
関連資料寸法図(0.06MB)
モデルAH-2
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。板金にワンタッチで取付可能です。
材質ABS
関連資料寸法図(0.08MB)
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.07MB)
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.06MB)
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。化粧座金付きです。
付属品座金×2/バネ座金×2/六角ナット×2
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.16MB)
アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12
材質鋼(光沢クロメート処理)
関連資料寸法図(0.42MB)
プッシュオープン機構付きのスライドレールです。 。前板を押すだけで引き出しが開きます。そのためハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに仕上がります。新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。樹脂製スプリングが引き出しを完全に開けた際と、閉めた際の金属音を軽減します。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12/六角棒スパナ
材質鋼(光沢クロメート処理)
関連資料寸法図(0.53MB)
S字型の吊金具、連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
南京錠を付けることができます。ロックした場合、アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠すため、ドライバーなどで取り外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等
材質ステンレス(SUS304)
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・ライトカバー止め用
適合引張荷重(kgf):2(締めしろ0.5mm)
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)15
対応MODEL:C-1129
表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・工作機械・船舶
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
材質鉄(ニッケルメッキ)
質量(g)97
対応MODEL:TL-213
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
S字型の吊金具です。
材質ステンレス(SUS304)/鉄
グリップがアルミ製の取手です。
付属品化粧シール
材質【バー】アルミ【ベース】ナイロン66(黒)
開き戸などのつまみにおすすめです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品ステントラスビス
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ鏡面磨き
ドアなどの取手にお使いいただけます。
付属品M6ビス×2
材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
使用荷重(kg)40
関連資料寸法図(0.05MB)
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
関連資料寸法図(0.06MB)
表面仕上げバフ研摩
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ステンレス(SUS303)
材質(軸)ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.06MB)
車輪タイプ平型
食材の調理や運搬に幅広く使われている大型バットです。
用途食材の調理や運搬
材質ステンレス
質量(kg)約2.4
外寸(mm)610×388×H100
満水容量(L)約19
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。
付属品止めビス
材質真鍮(クロームメッキ)
関連資料寸法図(0.06MB)
丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。継手部が短い仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
ハンガーパイプなどを固定するための金具です。
付属品木ネジ×3
材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
関連資料寸法図(0.07MB)