1,593件中 561~600件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体およびハンドルは一枚の板を伸ばして作っているため衛生的です。 洗浄しやすく、アレルゲンなどの問題発生も防げ、食品管理などの衛生管理に厳しい現場にも最適です。 手にフィットする縦楕円形状の取っ手。すくう位置が決まり、横回りしにくいので作業効率がUPします。
用途食材、粉、水等のすくい、容器への移し替えに最適です 材質ステンレス(SUS304) シルバ- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食材の調理や運搬に幅広く使われている大型バットです。
用途食材の調理や運搬 材質SUS304
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノンスティックコーティングで汚れもつきにくく、洗浄も簡単です。
用途スチームコンベクションオーブン 材質SUS304 寸法(mm)325×265×H20 表面処理ノンスティックコーティング
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

ライティングダクト用引掛シーリング付き。
電源(V)単相100 シルバーメタリック 質量(kg)0.66(ランプ含む) 消費電力(W)185
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランジ部の形状が半円形状で持ちやすく、衛生的です。 フランジ部の改良により洗浄、乾燥効率が格段に向上しました。
用途食品工場内の搬送容器と保管容器 トラスコ品番753-0889 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約3.1 容量(L)28 外寸法・幅(mm)619 外寸法・高さ(mm)140 外寸法・奥行(mm)400 有効内寸法・奥行(mm)325 有効内寸法・高さ(mm)138 有効内寸法・幅(mm)542
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷

耐食性に優れたSUS304製の穀物用ロートです。
材質SUS304 下径(Φmm)37 上径(Φmm)150 サカエ品番196033
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。
材質SUS304 柄長さ(mm)105
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食品の保存などに最適な大型のステンレストレーです。
板厚(mm)0.8
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS304製クリーンバスケットです。運搬・洗浄に最適です。
材質SUS304 シルバー 段数1 メッシュ寸法(mm)0.75×5
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・排水口内面をステンレスで覆っているため、ヌメリが付きにくくなっています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・排水プレート(オールステンレス)付きです。
材質PP/SUS304 関連資料寸法図(0.09MB)
1箱
24,980 税込27,478
翌々日出荷

軽くて丈夫なチタン製です。塩分や酸等の成分に高い耐食性を発揮します。
種類ビーカー 材質チタン
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)アルミ標準バット
サイズに応じて入れる物が判別できます 穴あきバットと併用して使用できます
用途保管容器。
1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内面にフッ素コーティングを施していますので、耐薬品性に優れ、汚れもつきにくいです。
材質本体/SUS304、内面/フッ素コーティング
1個
6,299 税込6,929
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 本体とベースの溶接部は汚れが溜まりにくく、洗浄性に優れた全周溶接です。 ベース付で、バケツ底面が直接床面に接しないため、変形しづらくなっています。 内側は計量に便利な目盛付きです。 テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。 別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途食品工場や製薬工場、各種研究機関、分析機関などに。HACCEP対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)スギコ保護シート
金属材料や製品の搬送時の保護用シート
材質ポリエチレン系 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 主な用途表面保護用
1組(2本)
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)薬杯(ステンレス)
材質ステンレス 寸法(mm)Φ50×50 容量(mL)55 松吉医科器械コード08-2615-00
1個
959 税込1,055
当日出荷

SUGICO(スギコ)18-8 バケツ蓋
RoHS
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304) 板厚(mm)0.7 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。・金具の開口部の部分がボルトの六角部分に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトで閉めてください。・振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。・アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12 x 70がお奨めです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷をつけません。事務機器等に適しています。・受け皿とポルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。・ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライパーで容易に取りつけられます。
材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)、(底部)クロロプレンゴム<硬度80°±5°> 表面処理電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・アンカーボルトにて容易に固定できます。・コンベヤーや上部が振動する機械などに適しています。アンカーボルト用の穴は14ミリです。12ミリのアンカーボルトをご使用ください。12×70より短いボルトは完全な固定には安全上お奨めできません。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t) 耐荷重(kg)500 表面処理パシペート 寸法I(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.08MB)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・床固定用のアンカー穴付きです。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304、(ボルト)SUS303 ねじ径W3/4×10 関連資料寸法図
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

・接地面はアンカー固定用の穴明きフランジです。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)SPCC、(4)SPCC 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)重量級アジャスト脚
RoHS
用途18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。 ボール部もムクですので重量感があります。 ねじ山W3/4×10 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,088 税込1,197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接などで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
1個
309 税込340
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接などで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
1個
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C 最大荷重(N)13729 関連資料寸法図(0.04MB) 最短寸法(mm)118 最長寸法(mm)160
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

・接地面は安定感のあるフランジ付きです。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
板厚(mm)(ベース)3 ベース径(Φmm)88 適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)9807 関連資料寸法図 最短寸法(mm)250 最長寸法(mm)290
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430/SUS304/SS400 最大荷重(kg)1400
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)座板
M20×2.5のねじ専用の座板です。OSシリーズのアジャスト脚に適合します。
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温かいもの、冷たいものそれぞれの適温を保ちます。
容量(L)12 質量(kg)8.2 寸法(Φ×高さH)(mm)290×505
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷

寸法(Φ×高さH)(mm)121×150 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB)
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1組(2個)ほか
5,598 税込6,158
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)