- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SUGICO(スギコ)
- 24ページ目
24ページ目: SUGICO(スギコ)のすべての商品
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
可動取手です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
材質亜鉛合金(クロームメッキ)
適合品番TO-360
関連資料寸法図(0.09MB)
グリップが木製なので熱が伝わりにくいです。
材質ステンレス(SUS430)/天然木
寸法(mm)130×32×H66
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
手軽で安心、多分野で使用可能です。マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能です。カバー付でスッキリとした外観なので美観を損ないません。ステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第です。
付属品十字穴付タッピングネジ×6/PCプラグ×6
材質ステンレス(SUS304)
参考使用荷重(kg)80
関連資料寸法図(0.07MB)
表面仕上げ鏡面
表面にヘアライン仕上を施したスマートな取手です。手の入る奥行にゆとりを持たせていますので、たいへん扱い易くなっています。
材質【ケース】SPCE(黒色メラミン焼付塗装)【カバー】SUS304(ヘアライン仕上)
寸法(mm)114.8×42.3×H23.5
関連資料寸法図(0.05MB)
モデルTHA-245
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付トラス小ネジM4×28(2本)
材質ステンレス(SUS304)
参考使用荷重(kg)20
めねじサイズM4
関連資料寸法図(0.04MB)
パネル取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。
用途TO-386パネル取手に最適です。その他、Φ7、Φ9、Φ10、Φ12の太さの丸棒取手。
材質BSBM(クロームメッキ)
関連資料寸法図(0.06MB)
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角ナット×2/スプリングワッシャー×2
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.06MB)
各種機器に合わせてサイズが選べます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS303)
関連資料寸法図(0.11MB)
各種機器に合わせてサイズが選べます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS303)
関連資料寸法図(0.11MB)
パイプ脚に可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)19×6×H475
穴径(Φmm)ビス穴:(下)Φ4.5(上)Φ7×3
板厚(mm)1
関連資料寸法図(0.03MB)
適合寸法(mm)パイプ:Φ38
棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
引戸用ドアガイドです。
材質ナイロン
色グレー
サイズ適合ドア厚:3/4"
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質ステンレス(SUS304)/POM
推奨ねじ【板金用】M4小ねじ(皿頭以外)【木板用】呼び4タッピンねじ(皿頭以外)
関連資料寸法図(0.39MB)
オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。3/4スライドの2段引のスライドレールです。レールの脱着はできません。
材質ステンレス(SUS304)
推奨ねじM4なべ小ねじ、または呼び4なべタッピンねじ
関連資料寸法図(0.28MB)
扉を開けるとストッパーにより保持する上開き扉用ステーです。再び扉を持ち上げるとストッパーを解除できます。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。装置や扉の開閉に使用できます。上開き扉用のステーです。左右兼用です。取付はもちろんのこと管理上においても、大変使いやすくなっています。主要部材はステンレス鋼で耐食性に優れています。
左右区別左右兼用
コーナーにぴたりと付き、スペースの有効利用がはかれます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・分電盤・各種小型 BOX
適合引抜力(kgf):約2.5
材質黄銅板(ニッケルメッキ)
質量(g)13.5
対応MODEL:TL-34
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
フックの片側が深くなっているので、使い方が広がります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
筐体のコーナーに取り付けることができるので、扉正面側から締込み、解除操作ができます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
表面仕上げバレル研磨
南京錠を付けることができます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
表面仕上げバレル研磨
スプリング内蔵。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途ステンレスボックス・環境機器・船舶
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途計測機器・自動販売機・工作機械
適合引張荷重(kgf):30(締めしろ0.5mm)
材質鉄(亜鉛メッキユニクロム処理)
質量(g)220
対応MODEL:C-509
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途航空機(キッチン)・屋外用分電盤
付属品補助板
材質(ラッチ部)黄銅
幅(mm)42
材質(本体)ステンレス(SUS304)
対応MODEL:C-1101-2
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
耐環境特性が優れています。
用途計測機器・ライトカバー止め用
適合引張荷重(kgf):5
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)24
対応MODEL:C-1018
表面仕上げバレル研磨
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
2種類の大きさがあり、用途に合わせてバランスの合った大きさを選択できます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・分電盤
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
重量物を吊り上げる連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス(SUS304)
重量物を吊り上げる連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス(SUS304)
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
材質鉄(ユニクロメッキ)
質量(g)34.2
対応MODEL:TL-198
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等
適合引抜力(kgf):約2
材質亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)
質量(g)17
対応MODEL:TL-60-2
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等
適合引抜力(kgf):約1
材質黄銅(ニッケルメッキ)
質量(g)15.5
対応MODEL:TL-60-1
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
受金具を使用しないコーナーキャッチです。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・工作機械等
適合引張荷重(kgf):8
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)54.2
対応MODEL:TL-141
表面仕上げバレル研磨
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
参考使用荷重(kg)800
R字型の吊金具です。
材質ステンレス(SUS304)/鉄
形状R型
質量(g)37
使用荷重(kg)20
対応MODEL:HR-6
1個
¥909
税込¥1,000
翌々日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
参考使用荷重(kg)250
パイプ枠付きの連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角ナット
材質ステンレス(SUS304)
先端形状両端フック
フック付きのS字型の吊金具です。
材質ステンレス(SUS304)/鉄
L字型の吊金具です。
材質ステンレス(SUS304)/鉄
形状L型
質量(g)33
使用荷重(kg)20
対応MODEL:HL-6
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷