絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,649件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタン製スコップ SUGICO(スギコ)チタン製スコップSUGICO(スギコ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
耐食性が高く食品工場などに適しています。製品重量が軽く、長時間作業での疲れを軽減できます。
材質チタン
イピニウム フライグリッド SUGICO(スギコ)イピニウム フライグリッドSUGICO(スギコ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
グリル、ローストなど様々な用途に使用できます。
材質アルミ合金外寸(mm)354×325耐熱温度(℃)260
セラミックコーティング グリルフライベイカー SUGICO(スギコ)セラミックコーティング グリルフライベイカーSUGICO(スギコ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
グリル、ローストなど様々な用途に使用できます。
材質アルミ合金質量(kg)1.83外寸(mm)530×325耐熱温度(℃)300
ランプウォーマー 白球付 SUGICO(スギコ)ランプウォーマー 白球付SUGICO(スギコ)
70,980税込78,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、475・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)寸法(mm)355×450×H485電源(V)単相100消費電力(W)250×2
ランプウォーマー(ライティングダクト用) SUGICO(スギコ)ランプウォーマー(ライティングダクト用)SUGICO(スギコ)
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
ライティングダクト用引掛シーリング付き。
質量(kg)0.66シルバーメタリック電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(Φ×高さH)(mm)165×245
ランプウォーマー白球付 SUGICO(スギコ)ランプウォーマー白球付SUGICO(スギコ)
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。機器の電源を手元でON/OFFできる手元スイッチ付きです。コードに引掛シーリングキャップが付いているので届いてすぐに使用できます。(※引掛シーリングボディが天井に付いている場合)
付属品赤外線電球(185W)材質カサ:アルミシルバーメタリック電源(V)単相100消費電力(W)185口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)カサ寸法:165×245配線方式引掛け式関連資料寸法図(0.03MB)
セラミック加工 アルミホテルパン SUGICO(スギコ)セラミック加工 アルミホテルパンSUGICO(スギコ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
セラミック加工のアルミホテルパンです。食材が付着しにくくなり、お手入れが楽になります。セラミックの遠赤外線効果でふっくら料理が仕上がります。
材質A3003サイズ1/1外寸(mm)530×325×H25耐熱温度(℃)400表面セラミック加工
ステンレスバスケット SUGICO(スギコ)ステンレスバスケットSUGICO(スギコ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
カゴは油切れがよい金網仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)形状角形寸法(mm)カゴ/270×108×H120、取手/240質量(g)約680線径(Φ)0.8×5(メッシュ)関連資料寸法図(0.06MB)
口元 SUGICO(スギコ)口元SUGICO(スギコ)
249税込274
1個
翌々日出荷
排水ホース用の口元です。
材質ABS/天然ゴム適合ホース内径(Φmm)排水ホース:30呼び径(ねじ)G1-1/2関連資料寸法図(0.05MB)
端末 Φ30 SUGICO(スギコ)端末 Φ30SUGICO(スギコ)
90税込99
1個
翌々日出荷
排水ホースの排水管差込部に取り付けることで切り口からの劣化を防ぎます。
材質ABS適合ホース内径(Φmm)排水ホース:30関連資料寸法図(0.02MB)
真鍮製目皿栓(アミ栓) TO-183用目皿のみ SUGICO(スギコ)真鍮製目皿栓(アミ栓) TO-183用目皿のみSUGICO(スギコ)
429税込472
1個
翌々日出荷
材質真鍮(クロームメッキ)
真鍮共栓ゴム栓付き TO-184G用ゴム蓋のみ SUGICO(スギコ)真鍮共栓ゴム栓付き TO-184G用ゴム蓋のみSUGICO(スギコ)
729税込802
1個
翌々日出荷
材質合成ゴム/真鍮(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)
Φ180用排水プレート SUGICO(スギコ)Φ180用排水プレートSUGICO(スギコ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×22適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S関連資料寸法図(0.03MB)
重量アジャスト脚用座板 SUGICO(スギコ)重量アジャスト脚用座板SUGICO(スギコ)
639税込703
1個
翌々日出荷
肉厚で耐久性のある鋳工品です。重量級アジャスト脚等にご利用ください。
用途W3/4×10ネジ用です。材質SUS304関連資料寸法図(0.05MB)
キャンブロ フードパン・半透明フードパン共通 密閉カバー SUGICO(スギコ)キャンブロ フードパン・半透明フードパン共通 密閉カバーSUGICO(スギコ)
809税込890
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
耐久性のあるポリカーボネイト製で透明。割れることもありません。高価で煩雑なラップ不要。透明密封カバーは内部シール付きで、漏れを防ぎ、食品の鮮度を保つ能力に極めて優れています。
アジャスト脚 TO-206・206N・206S SUGICO(スギコ)アジャスト脚 TO-206・206N・206SSUGICO(スギコ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304/SPCC/SUS430荷重最大1570(kg-f)穴径(mm)Φ5.5×3ねじ山W3/4×10関連資料寸法図(0.04MB)最短寸法(mm)50最長寸法(mm)70
18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプ SUGICO(スギコ)18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプSUGICO(スギコ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フランジ形状なので汚れが堆積しにくい半カール構造になっており、短時間で洗いやすい大型半カールになっています。
材質SUS304ステンレス
鉄鋳物ネジ込型流しトラップ SUGICO(スギコ)鉄鋳物ネジ込型流しトラップSUGICO(スギコ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
Φ40はJIS規格流しに適合します。流出口は管用テーパーねじ
用途ステンレス流し台用質量(kg)2.4ねじ径dR(Rc)1-1/2関連資料寸法図(0.14MB)パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
鉄鋳物差込型流しトラップ SUGICO(スギコ)鉄鋳物差込型流しトラップSUGICO(スギコ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。
用途ステンレス流し台用パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
鉄鋳物差込型共栓付流しトラップ SUGICO(スギコ)鉄鋳物差込型共栓付流しトラップSUGICO(スギコ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。
用途ステンレス流し台用パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
横引き流しトラップ SUGICO(スギコ)横引き流しトラップSUGICO(スギコ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
流入口は、T14AS(ATS)-50用の目皿(共栓)と枠が共通です。
パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
KITトラップセット(OFエルボ付) SUGICO(スギコ)KITトラップセット(OFエルボ付)SUGICO(スギコ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
材質PP/SUS304関連資料寸法図(0.05MB)パッキンゴムパッキン1枚
排水アダプター 呼50 TO-1030シリーズ SUGICO(スギコ)排水アダプター 呼50 TO-1030シリーズSUGICO(スギコ)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
40Aを50Aに変換するアダプタです。
仕様●材質:ポリプロピレン/塩化ビニール
小型排水トラップ G1-1/2ネジ TO-196シリーズ SUGICO(スギコ)小型排水トラップ G1-1/2ネジ TO-196シリーズSUGICO(スギコ)
2,598税込2,858
1個
欠品中
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
小型横引きKITトラップセット G2ネジ TOシリーズ SUGICO(スギコ)小型横引きKITトラップセット G2ネジ TOシリーズSUGICO(スギコ)
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。
仕様●サイズ(排水口部):Φ115×H56.4mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G1-1/2●オーバーフロー:なし●ゴミカゴ仕様:枠/ポリプロピレン、本体/ステンレス(SUS304)アズワン品番68-0508-47
自封式トラップ ウォレス 屋内用 縦引・横引兼用 TOシリーズ SUGICO(スギコ)自封式トラップ ウォレス 屋内用 縦引・横引兼用 TOシリーズSUGICO(スギコ)
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検、清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍、冷蔵保管庫など、屋内の排水管に適しています。
業務用共栓用オプション品 TO-170シリーズ SUGICO(スギコ)業務用共栓用オプション品 TO-170シリーズSUGICO(スギコ)
759税込835
1個
5日以内出荷
共栓 ステンレス製 TO-152シリーズ SUGICO(スギコ)共栓 ステンレス製 TO-152シリーズSUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
簡易蓋付の排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。※簡易蓋は構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。
ユニオンナット TO-603シリーズ SUGICO(スギコ)ユニオンナット TO-603シリーズSUGICO(スギコ)
209税込230
1個
5日以内出荷
仕様●ネジの呼び径:G2●材質:ポリプロピレン
ステンレスチェーン TO-1001シリーズ SUGICO(スギコ)ステンレスチェーン TO-1001シリーズSUGICO(スギコ)
479税込527
1個
5日以内出荷
スギコ 18-8ワインクーラー SHシリーズ SUGICO(スギコ)スギコ 18-8ワインクーラー SHシリーズSUGICO(スギコ)
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
スギコ 18-8ニューワインクーラー SH-4020シリーズ SUGICO(スギコ)スギコ 18-8ニューワインクーラー SH-4020シリーズSUGICO(スギコ)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
スギコ 18-8エレガンス SEシリーズ SUGICO(スギコ)スギコ 18-8エレガンス SEシリーズSUGICO(スギコ)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
スギコ 18-8エレガンス SEシリーズ SUGICO(スギコ)スギコ 18-8エレガンス SEシリーズSUGICO(スギコ)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●容量:200cc●蓋無●コード番号:ST0785アズワン品番67-8129-19
スギコ 18-8菱形 SH-200シリーズ SUGICO(スギコ)スギコ 18-8菱形 SH-200シリーズSUGICO(スギコ)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●容量:225cc●コード番号:ST0779アズワン品番67-8129-13
スギコ 18-8菱形 SH-200シリーズ SUGICO(スギコ)スギコ 18-8菱形 SH-200シリーズSUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
スギコ 18-8菱形 SH-200シリーズ SUGICO(スギコ)スギコ 18-8菱形 SH-200シリーズSUGICO(スギコ)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
スギコ 18-8アイスペール SHシリーズ SUGICO(スギコ)スギコ 18-8アイスペール SHシリーズSUGICO(スギコ)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
スギコ 18-8エレガンス SEシリーズ SUGICO(スギコ)スギコ 18-8エレガンス SEシリーズSUGICO(スギコ)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
スギコ 18-8菱形 ウォーターピッチャー アイスガード付 SH-200シリーズ SUGICO(スギコ)スギコ 18-8菱形 ウォーターピッチャー アイスガード付 SH-200シリーズSUGICO(スギコ)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。