1/8ホースコックSUGICO(スギコ)当日出荷
ガス用の部材です。
材質真鍮(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)ねじR1/8
東レ ペフシート (黒) 片面粘着テープ付SUGICO(スギコ)翌々日出荷
ハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途結露防止のシートです。シンク槽の裏面に貼付け使用します。材質ポリオレフィンフォーム幅(mm)1030色黒
三角パッキンSUGICO(スギコ)当日出荷
G2ネジ排水トラップに40A塩ビ管、排水エルボを直管接続する際に使用する部材です。
別売りのユニオンナット(TO-603-2T)とセットで使用します。
仕様●適合パイプ外径:Φ48mm●材質:クロロプレンゴムアズワン品番68-0507-89
18-0一斗缶用蓋SUGICO(スギコ)当日出荷
一斗缶用の被せ蓋です。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×20RoHS指令(10物質対応)対応
1/8種火コックSUGICO(スギコ)当日出荷
ガス用の部材です。
材質真鍮(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)ねじR1/8×R1/8
ステンD型ブラケット ロングタイプSUGICO(スギコ)翌々日出荷から9日以内出荷
天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)
ステンレスVカッターSUGICO(スギコ)当日出荷
刃は強固なハイカーボンステンレス鋼製なので少ない力で開缶できます。
9L・18Lの角缶の蓋を安全に開ける為の道具です。
仕様安全ガイドバー付材質ステンレス(刃・ガイドバー)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×100×230
18-8クリーンバスケットA型(深型)SUGICO(スギコ)当日出荷
小型の部品等の運搬、洗浄に最適です。
材質ステンレス18-8(SUS304)仕様5メッシュ、取っ手付金網線径(mm)0.75使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
オーバーフロー用パイプSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)当日出荷
・オーバーフロー接続用のL型パイプです。・別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しオーバーフロー、排水トラップと接続します。
BK用リングパッキンSUGICO(スギコ)当日出荷
・Φ186排水トラップ用のシンク抜き穴にΦ180排水トラップを取り付けることができます。既存パッキンの代わりに使用します。
適合TO-194BK・195BK用材質CR関連資料寸法図(0.02MB)
18-8 ひしゃく共柄タイプ(浅型)SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)翌々日出荷から4日以内出荷
1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。
材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ステンレス番重バットSUGICO(スギコ)当日出荷から翌々日出荷
運搬に最適な大きめサイズです。
深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。
材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8(SUS304)浅型角キッチンポット(フタ付)SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
洗いやすい独特なフランジ構造になっていて米国衛生規格のNSF認定商品です。
用途食品の保管材質ステンレス18-8(SUS304)形状角板厚(mm)(本体)0.7、(蓋)0.6使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8角型シンクセットSUGICO(スギコ)3日以内出荷
共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC関連資料寸法図(0.07MB)
TO-194・195用フタSUGICO(スギコ)当日出荷
菊割れゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。
材質ステンレス(SUS304)/ABS径(Φmm)Φ117関連資料寸法図(0.06MB)
ステン座付取手 鏡面仕上げSUGICO(スギコ)当日出荷
家具などに使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS303)関連資料寸法図(0.06MB)表面仕上げ鏡面
50A用ジャバラホースSUGICO(スギコ)翌々日出荷
G2ネジ排水トラップに接続できます。
用途接続部はナット回転式です。材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線ねじ径G2ホース内径(Φmm)38ホース長さ(cm)100ホース外径(Φmm)42.6関連資料寸法図(0.06MB)
耐震金具SUGICO(スギコ)当日出荷
キャビネットなどを壁面に固定できます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途キャビネット固定用材質SUS430種別L字金具RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ステンレス番重用蓋SUGICO(スギコ)当日出荷
運搬に最適な大きめサイズです。
深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。
フタは各型番の深型・浅型共通に使用できます。
フタがフラットなのでトレーとしても利用できます。
材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 計量カップSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
防臭排水トラップ 用中カゴSUGICO(スギコ)4日以内出荷
用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。材質SUS304関連資料寸法図(0.03MB)
40A用ジャバラホース 管用ネジSUGICO(スギコ)4日以内出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。接続部はナット固定式です。
材質ABS/NR/PVC/鉄線長さ(mm)1000タイプ40A用ねじG1-1/2関連資料寸法図(0.06MB)
点火棒SUGICO(スギコ)翌々日出荷から4日以内出荷
ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
排水ホース(ジャバラホース)SUGICO(スギコ)翌々日出荷
・接続部はナット回転式です。
材質PVCタイプ32A用ねじ径G1-1/4ホース長さ(m)0.8関連資料寸法図(0.07MB)
Φ25排水ホース用カフスSUGICO(スギコ)翌々日出荷
Φ25排水ホースを呼20VP管に接続できます。
材質軟質PVC適合塩ビ管呼20VP管適合ホース径(Φmm)排水ホース:25
粉スコップSUGICO(スギコ)当日出荷
ステンレス製でさびにくく、一体成型で衛生的です。
材質ステンレス(SUS430)RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト脚 130シリーズSUGICO(スギコ)当日出荷から翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
40A用ジャバラホース 普通ネジSUGICO(スギコ)翌々日出荷
付属のユニオンナット回して接続します。ホースを回す必要がありません。
付属品平パッキン(インナー部に接着剤)材質PVCタイプ40A用
樹脂製中型排水トラップ(50A)用防臭器SUGICO(スギコ)4日以内出荷
用途TO-281/TO-281WP/TO-282TO-282WPに適合します。材質ポリプロピレン関連資料寸法図(0.03MB)
パイプ用アジャスト脚SUGICO(スギコ)翌々日出荷
ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト最短寸法(mm)35最長寸法(mm)70
排水ホース(ジャバラホース)SUGICO(スギコ)翌々日出荷
・接続部はナット回転式です。
材質ホース:PVC・鉄線、ナット:PP、インナー:ABSタイプ32A用ねじ径G1-1/4ホース内径(Φmm)25ホース長さ(mm)1000関連資料寸法図(0.07MB)