アジャスター用の受座です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨(梨地調)
ねじサイズ【木ネジ】呼び径2.7皿木ネジ
丸パイプ用のメネジ付き受座です。パイプに打ち込んで取付けます。ネジ込みキャスターやアジャスターの接続にご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS430)
適合パイプ径(Φmm)38×板厚1.0
丸パイプ用のメネジ付き受座です。パイプに溶接し取付けます。丈夫な無垢仕様です。ネジのかかり代が多いので安定感があります。ネジ込みキャスターやアジャスターの接続にご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプΦ38×板厚1.0mm
・アジャスター用の受座です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
受座の外装とアジャスターがステンレス製です。ソイルドテーブルやクリーンテーブルの脚にご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)/炭素鋼(S20C)
適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)
耐荷重N(kgf)1000
関連キーワード