ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、485・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。
材質本体:ステンレス カサ:アルミ製(シルバーメタリック)
寸法(mm)355×450×H485
電源(V)単相100
消費電力(W)250W×2
ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、485・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。
消費電力(W)250×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×450×485
材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)
電源(V)単相100
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
ライティングダクト用引掛シーリング付き。
質量(kg)0.66
色シルバーメタリック
電源(V)単相100
消費電力(W)185
寸法(Φ×高さH)(mm)165×245
1個
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
ホットさせるあたたかさ。
作りたてのおいしさを、いつまでもそのままに。
保温機能+明るい照明で店頭での演出効果抜群!
消費電力(W)185
電源(V)単相100
付属品18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×530
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
消費電力(W)900
電源(V)単相100
仕様加熱防止・空炊き防止装置付。(バイメタル110℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×550×285
電源コード(m)耐熱コード2m
ランプ通電ランプ
排水排水栓15A
温度調整方法サーモスタット30℃~95℃
水槽寸法(mm)295×498×165
カウンターなどに置ける卓上タイプのウォーマーです。カレー、スープ、タレ、みそ汁等の保温に最適です。湯煎式です。内鍋にホテルパンを組合せて使用します。過熱、空だき防止装置付き。(バイメタル110℃)。排水コック付き。
寸法(mm)350×555×H285
サイズ排水栓:15A
電源(V)単相100
消費電力(W)900
電源コード(m)2
ランプ通電ランプ
温度調節範囲(℃)30~95
関連資料(0.09MB)
水槽寸法(mm)295×498×H165
1個
¥80,980
税込¥89,078
翌々日出荷
天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。機器の電源を手元でON/OFFできる手元スイッチ付きです。コードに引掛シーリングキャップが付いているので届いてすぐに使用できます。(※引掛シーリングボディが天井に付いている場合)
付属品赤外線電球(185W)
材質カサ:アルミ
色シルバーメタリック
電源(V)単相100
消費電力(W)185
口金E26
寸法(Φ×高さH)(mm)カサ寸法:165×245
配線方式引掛け式
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
消費電力(W)185
電源(V)単相100
ソケットE26
仕様手元スイッチなし
コード長さ(m)2
消費電力(W)125×2
電源(V)単相100
付属品18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×530
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
ライティングダクト用引掛シーリング付き。
電源(V)単相100
色シルバーメタリック
質量(kg)0.66(ランプ含む)
消費電力(W)185
仕様直結式
材質銅
消費電力(W)185
電源単相100V
コード長さ(m)2
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。付属のコードハンガーで長さの調整ができます。
電源(V)単相100
消費電力(W)185
配線方式直結式
ペンダントコードを約500mm調整できます。
材質ステンレス材
寸法(mm)40×100
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
リヒートウォーマーやスチコン、オーブンに最適です。隅々まで配置された大きめの穴が熱循環をサポートします。アメリカ規格の天板です。縁は補強のアルミ芯入です。
材質アルミ
穴径(Φmm)6
表面処理アルマイト加工
関連キーワード