カテゴリ

  • 厨房用品(8)
    • キッチン・調理用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(72)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SUGICO(スギコ)
  • モノタロウ(23)
  • セキスイ(24)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(56)
  • イノマタ化学(23)
  • 大一産業(4)
  • リングスター(1)
  • Richell(リッチェル)(7)
  • サンコー(三甲)(122)
  • アズワン(75)
  • (6)
  • 高田ベッド製作所(817)
  • cotta(119)
  • TRUSCO(118)
  • エスコ(108)
  • カゴメ(92)
  • Kawasumi(川住製作所)(88)
  • センタン工業(85)
  • GAONA(ガオナ)(62)
  • ストア・エキスプレス(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「カゴ」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ樹脂カゴ付 SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ樹脂カゴ付SUGICO(スギコ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様オーバーフロー:無し材質中カゴ:樹脂カゴ深さ(mm)封水:50排水外ネジG2関連資料寸法図(0.07MB)
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ樹脂カゴ付 SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ樹脂カゴ付SUGICO(スギコ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
仕様OF付材質中カゴ:樹脂カゴサイズオーバーフロー:外ネジG1-1/4排水外ネジG2関連資料寸法図(0.07MB)
115ヨコ KITトラップTO-1023・TO-1024用パンチングカゴ SUGICO(スギコ)115ヨコ KITトラップTO-1023・TO-1024用パンチングカゴSUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
適合TO-1023・TO-1024用材質SUS304関連資料寸法図(0.05MB)
115ヨコKITトラップセット A蓋 SUGICO(スギコ)115ヨコKITトラップセット A蓋SUGICO(スギコ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。
材質PP/ABS/SUS304フタA蓋関連資料寸法図(0.08MB)
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)用ゴミ収納カゴ SUGICO(スギコ)小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)用ゴミ収納カゴSUGICO(スギコ)
289税込318
1個
翌々日出荷
適合TO-196シリーズ/TO-197シリーズ材質ABS/SUS304
ステンレス共栓 TO-110J(S)用中カゴ SUGICO(スギコ)ステンレス共栓 TO-110J(S)用中カゴSUGICO(スギコ)
349税込384
1個
翌々日出荷
TO-110J (S)用の中カゴです。
材質SUS430
SUS304 業務用共栓(40A/50A)用カゴ SUGICO(スギコ)SUS304 業務用共栓(40A/50A)用カゴSUGICO(スギコ)
729税込802
1個
翌々日出荷
TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。
材質SUS304
大型排水トラップ TO-303NR用中カゴ SUGICO(スギコ)大型排水トラップ TO-303NR用中カゴSUGICO(スギコ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
TO-303NR用の中カゴです。
用途※塩素系の薬品は使用しないでください。サビ・腐食の原因となります。使用した場合は必ず大量の水で洗い流してください。※「TO-303NR」の寸法図です。材質SUS304関連資料寸法図(0.07MB)
EC180 排水トラップ(排水プレート付) SUGICO(スギコ)EC180 排水トラップ(排水プレート付)SUGICO(スギコ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
仕様オーバーフローなしその他【封水深】50mm材質本体、ゴミカゴ:PP/SUS304排水G2関連資料寸法図(0.03MB)直径×高さ(mm)180×200.3
樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)樹脂製中型排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)
6,180税込6,798
1個
翌々日出荷
その他オーバーフローなし材質【中カゴ】ステンレス外ネジG2関連資料寸法図(0.06MB)
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
4,980税込5,478
1個
4日以内出荷
防臭器パイプの脱着が可能です。
その他【オーバーフロー】(外ネジ)G1-1/4【封水深】50mm材質【中カゴ】樹脂カゴ排水外ネジ:G1-1/2関連資料寸法図(0.07MB)パッキンゴムパッキン1枚
樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)樹脂製中型排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
材質中カゴ:樹脂カゴ対応オーバーフロー:なし外ネジG2関連資料寸法図(0.06MB)
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)SUGICO(スギコ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
材質中カゴ:ステンカゴ寸法(mm)封水深:50ねじ排水外:G1-1/2枚数パッキン:ゴムパッキン1枚対応オーバーフロー:なし関連資料寸法図(0.07MB)
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
適合排水ホース:TO-192L-BK材質中カゴ:ステンカゴ寸法(mm)封水深:50ねじ排水外:G2枚数パッキン:ゴムパッキン1枚関連資料寸法図(0.07MB)外ねじ径オーバーフロー:G1-1/4
防臭排水トラップ 用中カゴ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ 用中カゴSUGICO(スギコ)
649税込714
1個
4日以内出荷
用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。材質SUS304関連資料寸法図(0.03MB)
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップTO-197F-L用中カゴ SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップTO-197F-L用中カゴSUGICO(スギコ)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合品番TO-197F-L/TO-198HLシリーズ関連資料寸法図(0.03MB)
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)SUGICO(スギコ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
適合オーバーフロー:G1-1/4材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)深さ(mm)封水:50以上接続G1-1/2サイズ(mm)Φ186×H258.6関連資料寸法図(0.07MB)
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋 SUGICO(スギコ)小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋SUGICO(スギコ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。
仕様A蓋適合オーバーフロー:G1-1/4材質ゴミカゴ:【つまみ】ABS 【本体】ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)深さ(mm)封水:50以上接続G2サイズ(mm)Φ115.1×H153.4関連資料寸法図(0.06MB)
樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)樹脂製中型排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様OF付、オーバーフロー:G1-1/4材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304)接続部のサイズG2深さ(mm)封水深:50以上サイズ(mm)Φ186×H210関連資料寸法図(0.07MB)適合排水口径(Φmm)Φ186
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋 SUGICO(スギコ)小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋SUGICO(スギコ)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。
仕様OFなし材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、ゴミカゴ:【つまみ】ABS【本体】ステンレス(SUS304)深さ(mm)封水深:50以上接続G2フタA蓋関連資料寸法図(0.06MB)適合排水口径(Φmm)Φ115
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
5,588税込6,147
1個
翌々日出荷
シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し40A塩ビ管を接続できます。
仕様D蓋適合オーバーフロー:G1-1/4材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)タイプOF付 Wリング付寸法封水深:50mm以上接続接続部:G2外径(mm)適合排水口:Φ115関連資料寸法図(0.07MB)
バネ付取手 SUGICO(スギコ)バネ付取手SUGICO(スギコ)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
グリップがバネの取手です。カゴやザルなどに使用します。根元のリングをかしめて取付けます。
材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ電解研磨
アジャスト脚用 中子 SUGICO(スギコ)アジャスト脚用 中子SUGICO(スギコ)
969税込1,066
1個
翌々日出荷
・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS材質【外装】ステンレス(SUS304)【ネジ受】6ナイロン全長(mm)115関連資料寸法図(0.02MB)
パイプアジャスト脚ロング中子 SUGICO(スギコ)パイプアジャスト脚ロング中子SUGICO(スギコ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ロングタイプです。高さを伸ばせます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト適合品番TO-108SA-10D/TO-108SA-12D
ステンレスバスケット SUGICO(スギコ)ステンレスバスケットSUGICO(スギコ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
カゴは油切れがよい金網仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)形状角形寸法(mm)カゴ/270×108×H120、取手/240質量(g)約680線径(Φ)0.8×5(メッシュ)関連資料寸法図(0.06MB)
18-8 フライヤー用丸網カゴ SUGICO(スギコ)18-8 フライヤー用丸網カゴSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
業務用共栓(40A)菊型カゴ付 SUGICO(スギコ)業務用共栓(40A)菊型カゴ付SUGICO(スギコ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
小型排水トラップ G1-1/2ネジ オーバーフロー付 TO-197シリーズ SUGICO(スギコ)小型排水トラップ G1-1/2ネジ オーバーフロー付 TO-197シリーズSUGICO(スギコ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
小型横引きKITトラップセット G2ネジ TOシリーズ SUGICO(スギコ)小型横引きKITトラップセット G2ネジ TOシリーズSUGICO(スギコ)
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。
仕様●サイズ(排水口部):Φ115×H56.4mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G1-1/2●オーバーフロー:なし●ゴミカゴ仕様:枠/ポリプロピレン、本体/ステンレス(SUS304)アズワン品番68-0508-47
業務用共栓 ステンレス製 ゴム巻蓋・中カゴ付 TO-170シリーズ SUGICO(スギコ)業務用共栓 ステンレス製 ゴム巻蓋・中カゴ付 TO-170シリーズSUGICO(スギコ)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。
業務用共栓 TO-113シリーズ SUGICO(スギコ)業務用共栓 TO-113シリーズSUGICO(スギコ)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。※菊型カゴは構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。
18-8 フライヤー用丸網カゴ(PGS-09 20L用) SUGICO(スギコ)18-8 フライヤー用丸網カゴ(PGS-09 20L用)SUGICO(スギコ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×125寸法A(mm)280Φ寸法D(mm)125寸法B(mm)330寸法C(mm)110
耐熱小型排水トラップ G2ネジ C蓋付 SUGICO(スギコ)耐熱小型排水トラップ G2ネジ C蓋付SUGICO(スギコ)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
シンク用の小型耐熱排水トラップです。 付属のナットと三角リングを使用し40A耐熱塩ビ管を接続できます。 ※塩ビ管は耐熱塩ビ管をご使用ください。 ※蓋は耐熱仕様ではございません。
仕様●サイズ:Φ115×H153.4mm●材質:66ナイロン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●本体耐熱温度:約150℃●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:C蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304)アズワン品番68-0508-45
食器カゴ用 ネームプレート ステンレス SUGICO(スギコ)食器カゴ用 ネームプレート ステンレスSUGICO(スギコ)
269税込296
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
18-8スタッキング食器カゴ B型 SUGICO(スギコ)18-8スタッキング食器カゴ B型SUGICO(スギコ)
9,498税込10,448
1個
18日以内出荷
スタッキングバーを内側に倒すと、食器を入れたまま重ねられるので、場所をとりません。食器カゴの中に食器が入っていない時は、スタッキングバーを外側に倒すと、さらにコンパクトに重ねて収納できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
18-8スタッキング食器カゴ A型 SUGICO(スギコ)18-8スタッキング食器カゴ A型SUGICO(スギコ)
9,198税込10,118
1個
18日以内出荷
スタッキングバーを内側に倒すと、食器を入れたまま重ねられるので、場所をとりません。食器カゴの中に食器が入っていない時は、スタッキングバーを外側に倒すと、さらにコンパクトに重ねて収納できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ステンレストラップセット(19) SUGICO(スギコ)ステンレストラップセット(19)SUGICO(スギコ)
24,980税込27,478
1箱
翌々日出荷
・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・排水口内面をステンレスで覆っているため、ヌメリが付きにくくなっています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・排水プレート(オールステンレス)付きです。
材質PP/SUS304関連資料寸法図(0.09MB)
樹脂製大型排水トラップ SUGICO(スギコ)樹脂製大型排水トラップSUGICO(スギコ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
高さ(mm)275材質(本体)樹脂外径(Φmm)180接続G2呼び径(A)50材質(フタ)外蓋:樹脂材質(パッキン)合成ゴム材質(フランジ)本体:ステンレス(SUS304)材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム材質(ナット)締め付け:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応適合排水口径(Φmm)180
SUS304 業務用共栓(40A)用菊型カゴ SUGICO(スギコ)SUS304 業務用共栓(40A)用菊型カゴSUGICO(スギコ)
769税込846
1個
翌々日出荷
用途排水栓用ごみ受けカゴ適合TO-113S-G,TO-113S-Rのみ使用可能材質ステンレス(SUS304)、合成ゴム、ABS関連資料寸法図(0.02MB)
アジャスト脚中子 TO-70P・100P用 SUGICO(スギコ)アジャスト脚中子 TO-70P・100P用SUGICO(スギコ)
209税込230
1個
翌々日出荷
材質6-ナイロン長さ(mm)60ねじ山M20×2.5関連資料寸法図(0.03MB)