4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。
材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、ゴミカゴ:【つまみ】ABS【本体】ステンレス(SUS304) 寸法(mm)Φ115×H56.4 適合外径(Φmm)排水口:115 接続G1-1/2 フタA蓋
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

シンク用の小型耐熱排水トラップです。 付属のナットと三角リングを使用し40A耐熱塩ビ管を接続できます。 ※塩ビ管は耐熱塩ビ管をご使用ください。 ※蓋は耐熱仕様ではございません。
仕様●サイズ:Φ115×H153.4mm●材質:66ナイロン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●本体耐熱温度:約150℃●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:C蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304) アズワン品番68-0508-45
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 表面処理本体・フタ:クロームメッキ 材質(フタ)真鍮
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ径G(PF)2 仕様ステンレス中カゴ付 材質SUS304 ロストワックス製 高さ(mm)47 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)340 呼び径50A 外径(Φmm)78 フランジ外径(Φmm)78 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷