材質SUS304
適合TO-194、195
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
材質PP
適合MK用
関連資料寸法図(0.04MB)
上径×下径×高さ(mm)135.1×108×85
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品
付属品樹脂カゴ付
材質(1)樹脂及びSUS304、(2)クロロプレンゴム、(3)樹脂、(4)スチレンブタジェンゴム、(5)樹脂及びSUS304、(6)SUS304、(7)樹脂
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品
付属品樹脂カゴ付
材質(1)樹脂及びSUS304、(2)クロロプレンゴム、(3)樹脂、(4)スチレンブタジェンゴム、(5)樹脂及びSUS304、(6)SUS304、(7)樹脂
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
適合品番TO-197F-L/TO-198HLシリーズ
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
材質樹脂
適合TO-294、295用中カゴ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
適合TO-298用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
適合TO-198(エースM)用
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
材質PP
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質SUS304
適合TO-156、158、159、TO-160N、TO-312、312WS、313共通
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.08MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質SUS304
適合TO-314、315、316、317共通
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.11MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質SUS304
適合TO-194BK、195BK用
エコマーク認定認定
関連資料寸法図(0.05MB)
エコマーク認定番号4128009
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
材質SUS304
適合MK用
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
適合TO-198(エースM)用
材質ステンレス(SUS304)/ポリプロピレン
関連資料寸法図(0.03MB)
商品タイプ深型
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
・枠までオールステンレス製です。
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質SUS304
適合TO-160、180共通
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質SUS304
適合TO-304、304TK共通
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
トップフランジから排水口まで一体絞りです。
防臭は46mmですので確実に防臭します。
排水口ネジは外ネジですので取付が容易です。
底部が厚く(t=2.0)なっていますので腐食に強いです。
材質SUS304
適合TO-305、305WS、306に共通
関連資料寸法図(0.09MB)
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)84×66×116
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合BK用
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質SUS304
内径(Φmm)128
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
用途排水栓用ごみ受けカゴ
適合TO-113S-G,TO-113S-Rのみ使用可能
材質SUS304
寸法(mm)Φ85.3×38.2
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
材質真鍮
適合TO-184/50A
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥558
税込¥614
翌々日出荷
・枠が樹脂製です。
穴径(Φmm)1.5
エコマーク認定認定
関連資料寸法図(0.03MB)
エコマーク認定番号4128008
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・排水口内面をステンレスで覆っているため、ヌメリが付きにくくなっています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・排水プレート(オールステンレス)付きです。
セット内容排水プレート(TA4327)、ステンレスかご(TA1444)、SUS目皿(PE0157)、KIT-19トラップ(キャップ付き)(PT0026)、KITエルボ(PE0148)、1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)(PE0147)、ステンレス排水口(横引き)、12-KITトラップ用キャップ、Oリング(P-50)、19-KITトラップ
材質SUS304+樹脂
関連資料寸法図(0.09MB)
1箱
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
関連キーワード