2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚み.6mmの極薄型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できます。ネオジウム磁石を使用。小型・省スペースで、高い吸着力が得られます。
材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼 吸着力4kgf 推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1 サイズ(mm)41×16.5×H2.6 関連資料寸法図(0.05MB) 表面仕上げニッケルメッキ 自重(g)12 モデルMC-159
1個
619 税込681
翌々日出荷

フックの先端が球状なので安心してご使用できます。 フリクション(抵抗機能)により振動による首振りを防止します。(TKF型)
付属品十字穴付サラ木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 仕上バレル研磨
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)