チェーン取付用のWリング付きです。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
付属品Wリング付き
型番(適合)TO-196/TO-197/TO-198
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
・オールステンレス製です。
材質SUS304
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。
材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、ゴミカゴ:【つまみ】ABS【本体】ステンレス(SUS304)
寸法(mm)Φ115×H56.4
適合外径(Φmm)排水口:115
接続G1-1/2
フタA蓋
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
シンク用の小型耐熱排水トラップです。
付属のナットと三角リングを使用し40A耐熱塩ビ管を接続できます。
※塩ビ管は耐熱塩ビ管をご使用ください。
※蓋は耐熱仕様ではございません。
仕様●サイズ:Φ115×H153.4mm●材質:66ナイロン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●本体耐熱温度:約150℃●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:C蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304)
アズワン品番68-0508-45
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し50A塩ビ管を接続できます。
仕様D蓋
適合オーバーフロー:G1-1/4
材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
タイプOF付 Wリング付
寸法封水深:50mm以上
接続接続部:G2
サイズ(mm)Φ115×H171
外径(mm)適合排水口:Φ115
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥5,588
税込¥6,147
翌々日出荷
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。
仕様A蓋
適合オーバーフロー:G1-1/4
材質ゴミカゴ:【つまみ】ABS 【本体】ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
深さ(mm)封水:50以上
接続G2
サイズ(mm)Φ115.1×H153.4
外径(mm)適合排水口:Φ115
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
関連キーワード