「スギコ アジャスト脚」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
M20×2.5のねじ専用の座板です。OSシリーズのアジャスト脚に適合します。
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C
最大荷重(N)13729
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(アジャスト)SPCC及びSUS304、(座板)SUS430
最大荷重(N)93163
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS410
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SS400、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SUS304
最大荷重(N)13729
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SUS400、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C
最大荷重(N)13729
・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS
材質(1)亜鉛ダイキャスト、(2)SUS304
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430
ねじ山M20×2.5
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ山W3/4×20
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)S20C、(6)SPCC、(7)S20C
最大荷重(N)13729
・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。
ボール部もムクですので重量感があります。
ねじ山W3/4×10
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト
最短寸法(mm)35
最長寸法(mm)70
材質SUS304
寸法(mm)Φ88×65
板厚(mm)(ベース)3
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SC20、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C、(8)SUS304
最大荷重(N)13729
ロングタイプです。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)
耐荷重N(kgf)1000
ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。
適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)
関連資料寸法図(0.02MB)
最短寸法(mm)36
最長寸法(mm)60
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C
最大荷重(N)9807
関連資料寸法図
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS
材質【外装】ステンレス(SUS304)【ネジ受】6ナイロン
全長(mm)115
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
丈夫な無垢仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)140
ねじ山M20×P2.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ロングタイプです。高さを伸ばせます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト
適合品番TO-108SA-10D/TO-108SA-12D
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
適合パイプ□40×板厚1.2mm
関連資料寸法図(0.04MB)
最短寸法(mm)39
最長寸法(mm)64
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
穴径(Φmm)9×2
適合パイプ□38.5×板厚1.5mm
関連資料寸法図(0.07MB)
最短寸法(mm)38
最長寸法(mm)66
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SS400、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SUS304
最大荷重(N)13729
・本体と座金は一枚絞りです。・アジャスターを回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)S20C、(6)SPCC
最大荷重(N)40698
関連資料寸法図
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
受座の外装とアジャスターがステンレス製です。ソイルドテーブルやクリーンテーブルの脚にご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)/炭素鋼(S20C)
適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)
耐荷重N(kgf)1000
調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)
関連資料寸法図(0.02MB)
最短寸法(mm)42
最長寸法(mm)110
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト
適合パイプΦ38×板厚1.0
耐荷重N(kgf)900
関連資料寸法図(0.04MB)
穴径Φ9.2×2
最短寸法(mm)35
最長寸法(mm)72
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)S20C、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C
最大荷重(N)24517
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
用途本体・座板一体成形です。アジャスト部は六角型です。
TO-80の三角座タイプです。
材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)S20C、(6)S20C
最大荷重(N)40698
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C
最大荷重(N)9807
関連資料寸法図
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アジャスト部が六角型です。
材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C
最大荷重(N)16671
材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C
最大荷重(N)9807
関連資料寸法図
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
肉厚で耐久性のある鋳工品です。重量級アジャスト脚等にご利用ください。
用途W3/4×10ネジ用です。
材質SUS304
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ