・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
表面処理本体・フタ:クロームメッキ
材質(フタ)真鍮
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
高さ(mm)30.5
材質(本体)ステンレス(SUS304)
呼び径40A
外径(Φmm)63
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ径G(PF)2
仕様ステンレス中カゴ付
材質SUS304 ロストワックス製
高さ(mm)47
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)340
呼び径50A
外径(Φmm)78
フランジ外径(Φmm)78
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付
高さ(mm)38
材質(本体)ステンレス(SUS430)
呼び径G1-1/2
外径(Φmm)73
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
高さ(mm)43.2
材質(本体)ステンレス(SUS304)
呼び径50A
外径(Φmm)78
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
・ゴム栓付の排水金具です。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
・子栓を抜く事により親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
高さ(mm)50
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
呼び径50A
外径(Φmm)73
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。蓋はWリング付です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/シリコンゴム/合成ゴム/紙
寸法(Φ×高さH)(mm)114.5×57.5
・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。
材質/仕上真鍮鋳物/クロームメッキ
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
フタの種類目皿
業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
・子栓を抜く事により親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
高さ(mm)51
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
呼び径75A
外径(Φmm)107
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。
簡易蓋付の排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。※簡易蓋は構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。
業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。※菊型カゴは構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。
表面処理クロームメッキ
材質(フタ)真鍮
用途【TO-184/50A】【TO-184G/50A】【TO-183/50A】に適合します。
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
用途【TO-184/40A】【TO-184G/40A】【TO-183/40A】に適合します。
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
用途【TO-184/32A】【TO-184G/32A】【TO-183/32A】に適合します。
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
用途【TO-184/25A】【TO-184G/25A】【TO-183/25A】に適合します。
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
用途【TO-184/50A】【TO-184G/50A】【TO-183/50A】に適合します。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
用途【TO-184/25A】【TO-184G/25A】【TO-183/25A】に適合します。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
用途【TO-184/40A】【TO-184G/40A】【TO-183/40A】に適合します。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
用途【TO-184/32A】【TO-184G/32A】【TO-183/32A】に適合します。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。
用途ステンレス流し台用
材質1本体8袋ナット:FC150 錆止め塗装 2共栓3枠:SCS13 ヘアライン 4バスケット:SUS304 5臭気止:ABS 6パッキン:NR 7スリップワッシャー:PE 9Oリング:CR 10スリップワッシャー:PE
パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
用途排水栓用ごみ受けカゴ
適合TO-113S-G,TO-113S-Rのみ使用可能
材質SUS304
寸法(mm)Φ85.3×38.2
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
適合TO-184G/40A
材質合成ゴム、真鍮(クロームメッキ)、ステンレス(SUS304)
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
材質合成ゴム/真鍮(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)
材質ステンレス
リング寸法(mm)Φ15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥27
税込¥30
当日出荷
・ボールチェーン(Φ4.5mm)用カップリングです。
適合チェーン/4.5-R
種別RCP-4.5
材質ステンレス
寸法d(mm)5.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
・ボールチェーン(Φ4.5mm)用カップリングです。
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス(SUS304)
呼び径Φ4.5用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥28
税込¥31
当日出荷
・ボールチェーン(Φ4.5mm)用コネクターです。
適合チェーン/4.5-R
種別RCN-4.5
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64
税込¥70
翌々日出荷
・ボールチェーン(Φ3.2mm)用カップリングです。
適合チェーン/3.2-R
種別RCP-3.2
材質ステンレス
寸法d(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54
税込¥59
当日出荷
材質SUS304
関連資料寸法図(0.05MB)
1セット
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
・巻物のボールチェーン(Φ4.5mm)です。お好みの長さにカットしてご使用ください。
種別4.5-R
材質ステンレス
寸法d(mm)4.5
寸法A(mm)6.4
参考使用荷重(kg)15
参考使用荷重(kN)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
・ボールチェーン(Φ3.2mm)用コネクターです。
適合チェーン/3.2-R
種別RCN-3.2
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59
税込¥65
翌々日出荷
・巻物のボールチェーン(Φ3.2mm)です。お好みの長さにカットしてご使用ください。
種別3.2-R
材質ステンレス
寸法d(mm)3.2
全長(m)30
寸法A(mm)4.4
参考使用荷重(kg)6
参考使用荷重(kN)0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
・巻物のボールチェーンです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
材質ステンレス
長さ(m)50
ボール径(Φmm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
流入口は、T14AS(ATS)-50用の目皿(共栓)と枠が共通です。
パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
関連キーワード