「スギコ 排水カゴ」の検索結果

27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ 中カゴ
エコ商品
材質SUS304 適合TO-160、180共通 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質SUS304 適合TO-156、158、159、TO-160N、TO-312、312WS、313共通 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.08MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

トップフランジから排水口まで一体絞りです。 防臭は46mmですので確実に防臭します。 排水口ネジは外ネジですので取付が容易です。 底部が厚く(t=2.0)なっていますので腐食に強いです。
材質SUS304 適合TO-305、305WS、306に共通 関連資料寸法図(0.09MB) 商品タイプ深型 上径×下径×高さ(mm)84×66×116
1個
1,798 税込1,978
当日出荷



1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品 付属品樹脂カゴ付 材質(1)樹脂及びSUS304、(2)クロロプレンゴム、(3)樹脂、(4)スチレンブタジェンゴム、(5)樹脂及びSUS304、(6)SUS304、(7)樹脂 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。 材質SUS304
1個
649 税込714
4日以内出荷

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品 付属品樹脂カゴ付 材質(1)樹脂及びSUS304、(2)クロロプレンゴム、(3)樹脂、(4)スチレンブタジェンゴム、(5)樹脂及びSUS304、(6)SUS304、(7)樹脂 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付 高さ(mm)38 材質(本体)ステンレス(SUS430) 呼び径G1-1/2 外径(Φmm)73 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途排水栓用ごみ受けカゴ 適合TO-113S-G,TO-113S-Rのみ使用可能 材質SUS304 寸法(mm)Φ85.3×38.2 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
769 税込846
翌々日出荷

業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,180 税込6,798
6日以内出荷

業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。※菊型カゴは構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません・排水プレート付きです。
材質(本体)樹脂 関連資料寸法図(0.05MB) 寸法図(0.05MB)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・シンク用の浅型排水トラップです。横引きタイプのため、シンク下スペースを有効利用することができます。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・防臭器の取外しができます。・止水プレート付きです。(排水プレートは付属しません。)・別売のエルボ:TO-268、ユニオンナット:TO-603-2T、三角リング:TO-609-3Tを使用し、排水を下向きに変換できます。
仕様封水深50mm 材質(本体)PP 高さ(mm)200.3 材質(本体)PP 外径(Φmm)180 適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・排水口内面をステンレスで覆っているため、ヌメリが付きにくくなっています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・排水プレート(オールステンレス)付きです。
セット内容排水プレート(TA4327)、ステンレスかご(TA1444)、SUS目皿(PE0157)、KIT-19トラップ(キャップ付き)(PT0026)、KITエルボ(PE0148)、1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)(PE0147)、ステンレス排水口(横引き)、12-KITトラップ用キャップ、Oリング(P-50)、19-KITトラップ 材質SUS304+樹脂 関連資料寸法図(0.09MB)
1箱
24,980 税込27,478
翌々日出荷

シンク用の小型耐熱排水トラップです。 付属のナットと三角リングを使用し40A耐熱塩ビ管を接続できます。 ※塩ビ管は耐熱塩ビ管をご使用ください。 ※蓋は耐熱仕様ではございません。
仕様●サイズ:Φ115×H153.4mm●材質:66ナイロン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●本体耐熱温度:約150℃●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:C蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304) アズワン品番68-0508-45
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。
仕様●サイズ(排水口部):Φ115×H56.4mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G1-1/2●オーバーフロー:なし●ゴミカゴ仕様:枠/ポリプロピレン、本体/ステンレス(SUS304) アズワン品番68-0508-47
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

・シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
呼び50A 仕様封水深50mm 材質(本体、フタ)樹脂及びSUS304、(パッキン)クロロプレンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム 高さ(mm)210 材質(本体)PP タイプオーバーフローなし 外径(Φmm)186 呼び径(A)50
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び40A 呼び径(A)40 排水外ネジG(PF)1 1/2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ステン差込式トラップ 中カゴ
エコ商品
材質SUS304 適合TO-314、315、316、317共通 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.11MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

関連カテゴリ