・接続部はナット回転式です。
こんなお得な商品も!
排水ジャバラホース 口元なし
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
・両端ナット付のホースです。
材質PVC
セット内容(3)Φ48三角リング、(4)ホースインナーPF2吋、(5)ユニオンナットPF2吋、(6)排水アダプター
材質(3)CR、(4)PP、(5)PP、(6)ABS
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質ABS
ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内管フラットでスムーズ排水です。
用途一般排水用
材質チューブ:軟質PVC、補強線:PP
使用温度(℃)0~50
仕様段付
適合TO-603-3用
材質ABS
排水接着式:25A塩ビ管
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥319
税込¥351
9日以内出荷
排水ホースの排水管差込部に取り付けることで切り口からの劣化を防ぎます。
※排水ホースの接続は塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●適合排水ホース内径:Φ30mm●材質:ABS
アズワン品番68-0508-85
1個
¥95
税込¥105
5日以内出荷
・2層シンク用のホースです。・接続部はナット回転式です。
材質PVC
排水ホースにホースインナー(TO-604-1)とセットで取り付けます。
材質PP
呼び径G2
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
排水ホース用の口元です。
材質ABS/天然ゴム
適合ホース内径(Φmm)排水ホース:30
呼び径(ねじ)G1-1/2
1個
¥249
税込¥274
翌々日出荷
・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A
材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)PVC/ABS、(パッキン)合成ゴム
関連資料寸法図(0.12MB)
・L字型のネジ切りパイプです。長手はカットして使用できます。
適合排水ホース/TO-192L-BK
形状エルボ
使用流体水
関連資料寸法図(0.03MB)
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
・接続部はナット回転式です。
材質PVC
タイプ32A用
ねじ径G1-1/4
ホース長さ(m)0.8
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥798
税込¥878
翌々日出荷
・接続部はナット回転式です。
材質ホース:PVC・鉄線、ナット:PP、インナー:ABS
タイプ32A用
ねじ径G1-1/4
ホース内径(Φmm)25
ホース長さ(mm)1000
関連資料寸法図(0.07MB)
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・接続部はナット回転式です。
材質PP/CR/ABS/PVC/鉄線
タイプ50A用
ねじ径G2
寸法D(mm)68
ホース内径(Φmm)30.5
ホース長さ(m)0.8
ホース外径(Φmm)35
関連資料寸法図(0.08MB)
1本
¥849
税込¥934
翌々日出荷
巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内面フラットでスムーズ排水です。
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
Φ25排水ホースを呼20VP管に接続できます。
材質軟質PVC
適合塩ビ管呼20VP管
適合ホース径(Φmm)排水ホース:25
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
・接続部はナット回転式です。
材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線
ホース長さ(cm)80
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
・シンク下排水管からの悪臭を解消できます。・排水管に押し込み、排水ホースを差し込んで使用します。
材質エラストマー
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。※ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。※端末は付いておりません。
G2ネジ排水トラップに接続できます。
用途接続部はナット回転式です。
仕様●ナット高(mm):29●付属パッキン:三角パッキン
材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線
ねじ径G2
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)1
ホース長さ(cm)100
ホース外径(Φmm)42.6
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
付属のユニオンナット回して接続します。ホースを回す必要がありません。
付属品平パッキン(インナー部に接着剤)
材質PVC
タイプ40A用
付属品三角パッキン
材質PVC
タイプ50A用
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
口元がホースに接着されている為、ホースを回して接続します。
付属品平パッキン(インナー部に接着剤)
材質PVC
タイプ40A用
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様平目皿付ダブルリング付
材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム
排水接着式:内径Φ30ホース
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
排水ホースの排水管差込部に取り付けることで切り口からの劣化を防ぎます。
材質ABS
適合ホース内径(Φmm)排水ホース:30
1個
¥90
税込¥99
翌々日出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。接続部はナット固定式です。
材質ABS/NR/PVC/鉄線
長さ(mm)1000
タイプ40A用
ねじG1-1/2
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
流し台の排水トラップのジャバラホースを下に通す時にスノコに取付けてお使いください。
材質合成ゴム
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
G2ネジ排水トラップに接続できます。
用途接続部はナット固定式です。
仕様●ナット高(mm):19●付属パッキン:平パッキン
材質ABS/塩化ビニール/天然ゴム/鉄線
ねじ径G2
ホース内径(Φmm)30.5
ホース外径(Φmm)35
共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC
関連資料寸法図(0.06MB)
共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC
関連資料寸法図(0.07MB)
共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC
関連資料寸法図(0.07MB)
適合排水ホース:TO-192L-BK
材質中カゴ:ステンカゴ
寸法(mm)封水深:50
ねじ排水外:G2
枚数パッキン:ゴムパッキン1枚
外ねじ径オーバーフロー:G1-1/4
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
G2ネジ排水トラップに接続できます。
用途接続部はナット固定式です。
材質ABS/PVC/鉄線/NR
タイプ50A用
ねじ径G2
寸法D(mm)60
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)0.8
ホース外径(Φmm)35
関連資料寸法図(0.06MB)
1本
¥949
税込¥1,044
9日以内出荷
関連キーワード