「ナット回転式」の検索結果
・接続部はナット回転式です。
G2ネジ排水トラップに接続できます。
用途接続部はナット回転式です。
仕様●ナット高(mm):29●付属パッキン:三角パッキン
材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線
ねじ径G2
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)1
ホース長さ(cm)100
ホース外径(Φmm)42.6
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・接続部はナット回転式です。
材質PVC
タイプ32A用
ねじ径G1-1/4
ホース長さ(m)0.8
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥798
税込¥878
翌々日出荷
・接続部はナット回転式です。
材質PP/CR/ABS/PVC/鉄線
タイプ50A用
ねじ径G2
寸法D(mm)68
ホース内径(Φmm)30.5
ホース長さ(m)0.8
ホース外径(Φmm)35
関連資料寸法図(0.08MB)
1本
¥849
税込¥934
翌々日出荷
・接続部はナット回転式です。
材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線
ホース長さ(cm)80
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
・接続部はナット回転式です。
材質ホース:PVC・鉄線、ナット:PP、インナー:ABS
タイプ32A用
ねじ径G1-1/4
ホース内径(Φmm)25
ホース長さ(mm)1000
関連資料寸法図(0.07MB)
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・2層シンク用のホースです。・接続部はナット回転式です。
材質塩化ビニール
・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
関連資料寸法図(0.46MB)
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS316、ステンロストワックス製
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥90,980
税込¥100,078
翌々日出荷