28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイキャスト製の継手です。丸パイプΦ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。
付属品六角穴付止めネジ×2/M4ビス×4/スプリングワッシャー×4 材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ) 適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】□32×16 ねじ穴M4×4 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷

SUGICO(スギコ)丸パイプ用 継手
丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ32mmを接続できます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角穴付止めネジ×2 材質ステンレス(SUS304)
1個
809 税込890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角穴付止めネジ×2 材質ステンレス(SUS304) 適合板厚(mm)1
1個
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。継手部が短い仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
959 税込1,055
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。継手部が長い仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
989 税込1,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。受金具(TO-125H)とセットで使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430) 適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】□32×16 ねじ穴M4×2 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
289 税込318
翌々日出荷

シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。 材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBR サイズ目皿:小判型 外径(Φmm)目皿:118.6×55 呼び径(ねじ)G1-1/4 適合パイプ外径(Φmm)32
1個
899 税込989
当日出荷

天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
付属品木ネジ×4 材質ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品M6ビス 材質SUS304 仕上ミラー研磨
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ふさぎブタ+平パッキン11/4吋
エコ商品
呼び径1-1/4 適合パイプ径(Φmm)32 ねじサイズG1-1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
339 税込373
当日出荷

支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。一体成型品のため強度があります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品止ビス
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)パイプ用ゴム脚
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
用途パイプ用ゴム脚 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 種類ゴム脚
1個
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
仕様●ネジの呼び径:G1-1/4●目皿仕様:小判型●目皿外径:118.6×55mm●適合パイプ外径:Φ32mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)/ニトリルゴム アズワン品番68-0508-89
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品止めビス 材質SUS304(鏡面仕上) 適合パイプ径(Φmm)32 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
679 税込747
翌々日出荷

ハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアライン 関連資料寸法図(0.08MB)
1個
139 税込153
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。
付属品止めビス 材質真鍮(クロームメッキ) 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)角パイプキャップ
パイプの端部にはめ込むキャップです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸パイプ用のジョイント金具です。
付属品六角穴付止めネジ 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
1個
949 税込1,044
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。
付属品ネジ付 ニッケル皿木3.5×25…2本 材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ) 関連資料寸法図(0.08MB)
1個
809 税込890
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製のため耐食性に優れています。
材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)32 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。
付属品木ネジ×4 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)パイプソケット
ハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品木ネジ×3 材質ステンレス(SUS316) 仕上鏡面
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプをソケットに落とし込むだけで簡単に取付けできます。ソケットの両側に外れ止め用のボッチ付きです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品木ネジ×2 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン
1個
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ソケット
ハンガーパイプなどを固定するための金具です。
付属品木ネジ×3 材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ) 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ステンブラケット
ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品木ネジ×4 材質ステンレス(SUS304) 関連資料寸法図(0.09MB)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ブラケット
ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。
付属品木ネジ×3 材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ) 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)