15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40Aを50Aに変換するアダプタです。 50AVP VU管に内面接続できます。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 ※流し台トラップからの排水専用です。
仕様●材質:ABS/ポリプロピレン/クロロプレンゴム アズワン品番68-0509-47
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

40Aを50Aに変換するL型アダプタです。 50AVP VU管に内面接続できます。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 ※流し台トラップからの排水専用です。
仕様●材質:ABS/ポリプロピレン/クロロプレンゴム アズワン品番68-0509-48
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

SUGICO(スギコ)三角パッキン
G2ネジ排水トラップに40A塩ビ管、排水エルボを直管接続する際に使用する部材です。 別売りのユニオンナット(TO-603-2T)とセットで使用します。
仕様●適合パイプ外径:Φ48mm●材質:クロロプレンゴム アズワン品番68-0507-89
1個
349 税込384
当日出荷

・G2ネジ排水トラップに50A塩ビ管を接続できます。
セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ60三角リング、2 1/2ユニオンナット 材質ABS樹脂及び合成ゴム 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

G1-1/2ネジ排水トラップに40A塩ビ管を接続できます。ナットと三角リングのみを使用しG2ネジトラップに40A塩ビ管を接続できます。
用途排水部材 セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ48三角リング、2"ユニオンナット 材質ポリプロピレン/天然ゴム/クロロプレンゴム 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
719 税込791
当日出荷

1個
519 税込571
翌々日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様山型目皿付ダブルリング付 材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム 排水接着式:25A塩ビ管 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し50A塩ビ管を接続できます。
仕様D蓋 適合オーバーフロー:G1-1/4 材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) タイプOF付 Wリング付 寸法封水深:50mm以上 接続接続部:G2 外径(mm)適合排水口:Φ115 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
5,588 税込6,147
翌々日出荷

G1-1/2ネジ排水トラップに30A塩ビ管を接続できます。
仕様●材質:ポリプロピレン/ABS/クロロプレンゴム アズワン品番68-0507-95
1個
549 税込604
5日以内出荷

排水ホースの排水管差込部に取り付けることで切り口からの劣化を防ぎます。 ※排水ホースの接続は塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●適合排水ホース内径:Φ30mm●材質:ABS アズワン品番68-0508-85
1個
95 税込105
5日以内出荷

シンク用の小型耐熱排水トラップです。 付属のナットと三角リングを使用し40A耐熱塩ビ管を接続できます。 ※塩ビ管は耐熱塩ビ管をご使用ください。 ※蓋は耐熱仕様ではございません。
仕様●サイズ:Φ115×H153.4mm●材質:66ナイロン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●本体耐熱温度:約150℃●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:C蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304) アズワン品番68-0508-45
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
319 税込351
9日以内出荷

仕様平目皿付ダブルリング付 材質本体・目皿:ロストワックスSUS304、パッキン:NR 排水接着式:25A塩ビ管 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷

仕様平目皿付ダブルリング付 材質本体・目皿:ロストワックスSUS304、パッキン:NR 排水接着式:25A塩ビ管 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷